Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFB6800-LL Supapă cu bilă 3/4, intrare 3/4 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WFM 0123246

WATTS LFB6800-LL Supapă cu bilă 3/4, admisie 3/4 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi

În stoc
Articol: BY9WFM Model: LFB6800-LL 3/4Crucea Ref: 0123246

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€307.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorDa
AsamblateNu
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlamă
Tipul de controlMâner Tee
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temp.450 de grade F
Mfr. SerieLFB6800
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Tip de portComplet
Material scaunDurafill din PTFE armat cu carbon / sticlă
Materialul arborelui316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Cuplul150
Proiectarea supapelor3-Piece
Material de spălatPTFE armat cu sticlă
WOG (PSI)600 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare 3/4 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMax. Temp.Dimensiunea de ieșireCuplulPreț
WATTS LFB6800 Supapă cu bilă 3/8, admisie 3/8 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WEY 0123221 LFB6800 3/83 / 8 "450 de grade F3 / 8 "60€180.80
WATTS LFB6800 1/2 supapă cu bilă, intrare 1/2 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WEZ 0123222 LFB6800 1/21 / 2 "450 de grade F1 / 2 "60€206.23
WATTS LFB6800-XH Supapă cu bilă 1/4, admisie 1/4 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WFA 0123223 LFB6800-XH 1/41 / 4 "450 de grade F1 / 4 "60€371.19
WATTS LFB6800-XH 1/2 supapă cu bilă, intrare 1/2 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WFB 0123224 LFB6800-XH 1/21 / 2 "450 de grade F1 / 2 "60€407.65
WATTS LFB6800-XH Supapă cu bilă 3/4, admisie 3/4 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WFC 0123225 LFB6800-XH 3/43 / 4 "450 de grade F3 / 4 "150€479.62
Supapă cu bilă 6800/3 WATTS LFB4, intrare 3/4 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WFE 0123227 LFB6800 3/43 / 4 "450 de grade F3 / 4 "150€255.14
WATTS LFB6800-XH 1 1/2 supapă cu bilă, intrare 1 1/2 inch, 450 grade. F Max. Temp., 400 Psi | BY9WFF 0123228 LFB6800-XH 1 1/21-1/2 "450 de grade F1-1/2 "320€1,054.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFB6800-LL Supapă cu bilă 3/4, admisie 3/4 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi
€307.90 /unitate