WATTS LFEMVII6400SS-24-18 Supapă cu motor electric 1/2, 24 V, intrare 1/2 inch, presiune 600 Psi | BY6KVU 0123414

WATTS LFEMVII6400SS-24-18 Supapă cu motor electric 1/2, 24 V, intrare 1/2 inch, presiune 600 Psi

Articol: BY6KVU Model: LFEMVII6400SS-24-18 1/2Crucea Ref: 0123414
€2,599.39 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă
ServomotorDa
AsamblateNu
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Finisaj corporalBronz
Material corpBronz
Tipul de controlMâner Tee
Cv9 g / min
Evaluare electrică24V
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tip filet de intrareNPTF
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temp.150 de grade F
Mfr. SerieLFEMVII-6400-SS
Min. Temp.-40 grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Tip de portStandard
Material scaunPTFE Durafill
Materialul arborelui316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie încărcată de jos
TipValvă la accesoriu
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE Durafill
WOG (PSI)600 Psi

Detalii produs:

Supapă cu motor electric, 24 V, intrare 1/2 inch, presiune 600 Psi

Variante de produs

ProdusModelMaterial scaunMaterial corpTipul de controlMaterialul arboreluiDimensiunea intrăriiTip filet de intrareMax. Temp.Min. Temp.Preț
WATTS LFEMVII6400SS-115-8 Supapă cu motor electric 1/2, 115 V, intrare 1/2 inch, presiune 600 Psi | BY6KVQ 0123410 LFEMVII6400SS-115-8 1/2PTFE DurafillBronzMâner Tee316 oțel inoxidabil1 / 2 "-150 de grade F-40 grade F€2,446.31
RFQ
WATTS LFEMVII6400SS-115-35 Supapă cu motor electric 1/2, 115 V, intrare 1/2 inch, presiune 600 Psi | BY6KVR 0123411 LFEMVII6400SS-115-35 1/2PTFE DurafillBronzMâner Tee316 oțel inoxidabil1 / 2 "NPTF150 de grade F-40 grade F€2,446.31
RFQ
WATTS LFEMVII6400SS-35024-40 2 supape cu motor electric, 24 V, intrare 2 inchi, presiune 600 Psi | BY6KVT 0123412 LFEMVII6400SS-35024-40 2PTFE DurafillBronzMâner Tee316 oțel inoxidabil2"-150 de grade F-40 grade F€3,885.86
RFQ
WATTS LFEMVII6400SS-115-8 Supapă cu motor electric 3/4, 115 V, intrare 3/4 inch, presiune 600 Psi | BY6KVW 0123416 LFEMVII6400SS-115-8 3/4PTFE DurafillBronzMâner Tee316 oțel inoxidabil3 / 4 "-150 de grade F-40 grade F€2,552.53
RFQ
WATTS LFEMVII6400SS-115-35 Supapă cu motor electric 3/4, 115 V, intrare 3/4 inch, presiune 600 Psi | BY6KVX 0123417 LFEMVII6400SS-115-35 3/4PTFE DurafillBronzMâner Tee316 oțel inoxidabil3 / 4 "-150 de grade F-40 grade F€2,552.53
RFQ
WATTS LFEMVII6400SS-24-18 Supapă cu motor electric 3/4, 24 V, intrare 3/4 inch, presiune 600 Psi | BY6KVY 0123418 LFEMVII6400SS-24-18 3/4PTFE DurafillBronzMâner Tee316 oțel inoxidabil3 / 4 "-150 de grade F-40 grade F€2,184.74
RFQ
WATTS LFEMVII6400SS-24-40 Supapă cu motor electric 3/4, 24 V, intrare 3/4 inch, presiune 600 Psi | BY6KVZ 0123419 LFEMVII6400SS-24-40 3/4PTFE DurafillBronzMâner Tee316 oțel inoxidabil3 / 4 "-150 de grade F-40 grade F€2,184.74
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFEMVII6400SS-24-18 Supapă cu motor electric 1/2, 24 V, intrare 1/2 inch, presiune 600 Psi
€2,599.39 /unitate