WATTS LFEMVII6400SS-35024-40 2 supape cu motor electric, 24 V, intrare 2 inchi, presiune 600 Psi | BY6KVT 0123412

WATTS LFEMVII6400SS-35024-40 2 supapă cu motor electric, 24 V, intrare 2 inch, presiune 600 Psi

Articol: BY6KVT Model: LFEMVII6400SS-35024-40 2Crucea Ref: 0123412
€4,701.89 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă
ServomotorDa
AsamblateNu
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Finisaj corporalBronz
Material corpBronz
Tipul de controlMâner Tee
Evaluare electrică24V
Dimensiunea intrării2"
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temp.150 de grade F
Mfr. SerieLFEMVII-6400-SS
Min. Temp.-40 grade F
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletFemelă filetată
Tip de portStandard
Material scaunPTFE Durafill
Materialul arborelui316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie încărcată de jos
TipValvă la accesoriu
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE Durafill
WOG (PSI)600 Psi

Detalii produs:

Supapă cu motor electric, 24 V, intrare de 2 inchi, presiune 600 Psi

Variante de produs

ProdusModelMaterial scaunMaterial corpTipul de controlMaterialul arboreluiDimensiunea intrăriiTip filet de intrareMax. Temp.Min. Temp.Preț
WATTS LFEMVII6400SS-115-8 Supapă cu motor electric 1/2, 115 V, intrare 1/2 inch, presiune 600 Psi | BY6KVQ 0123410 LFEMVII6400SS-115-8 1/2PTFE DurafillBronzMâner Tee316 oțel inoxidabil1 / 2 "-150 de grade F-40 grade F€2,446.31
RFQ
WATTS LFEMVII6400SS-115-35 Supapă cu motor electric 1/2, 115 V, intrare 1/2 inch, presiune 600 Psi | BY6KVR 0123411 LFEMVII6400SS-115-35 1/2PTFE DurafillBronzMâner Tee316 oțel inoxidabil1 / 2 "NPTF150 de grade F-40 grade F€2,446.31
RFQ
WATTS LFEMVII6400SS-24-18 Supapă cu motor electric 1/2, 24 V, intrare 1/2 inch, presiune 600 Psi | BY6KVU 0123414 LFEMVII6400SS-24-18 1/2PTFE DurafillBronzMâner Tee316 oțel inoxidabil1 / 2 "NPTF150 de grade F-40 grade F€2,148.26
RFQ
WATTS LFEMVII6400SS-115-8 Supapă cu motor electric 3/4, 115 V, intrare 3/4 inch, presiune 600 Psi | BY6KVW 0123416 LFEMVII6400SS-115-8 3/4PTFE DurafillBronzMâner Tee316 oțel inoxidabil3 / 4 "-150 de grade F-40 grade F€2,552.53
RFQ
WATTS LFEMVII6400SS-115-35 Supapă cu motor electric 3/4, 115 V, intrare 3/4 inch, presiune 600 Psi | BY6KVX 0123417 LFEMVII6400SS-115-35 3/4PTFE DurafillBronzMâner Tee316 oțel inoxidabil3 / 4 "-150 de grade F-40 grade F€2,552.53
RFQ
WATTS LFEMVII6400SS-24-18 Supapă cu motor electric 3/4, 24 V, intrare 3/4 inch, presiune 600 Psi | BY6KVY 0123418 LFEMVII6400SS-24-18 3/4PTFE DurafillBronzMâner Tee316 oțel inoxidabil3 / 4 "-150 de grade F-40 grade F€2,184.74
RFQ
WATTS LFEMVII6400SS-24-40 Supapă cu motor electric 3/4, 24 V, intrare 3/4 inch, presiune 600 Psi | BY6KVZ 0123419 LFEMVII6400SS-24-40 3/4PTFE DurafillBronzMâner Tee316 oțel inoxidabil3 / 4 "-150 de grade F-40 grade F€2,184.74
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFEMVII6400SS-35024-40 2 supapă cu motor electric, 24 V, intrare 2 inch, presiune 600 Psi
€4,701.89 /unitate