Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFFBV-M Supapă cu bilă 1/2 A, 2 1/2 până la 4 inchi, dispozitiv de prevenire a refluxului, dimensiune 1/2 inch | CC2KDU 0792524

WATTS Supapă cu bilă LFFBV-M 1/2 A, dispozitiv de prevenire a refluxului de 2 1/2 până la 4 inchi, dimensiune de 1/2 inch

În stoc
Articol: CC2KDU Model: LFFBV-M 1/2 ACrucea Ref: 0792524
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
€118.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Dimensiunea intrării1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2685

Detalii produs:

Supapă cu bilă, dispozitiv de prevenire a refluxului de 2 1/2 la 4 inchi, dimensiune de 1/2 inch

Variante de produs

ProdusModelAsamblateMaterial de bilăTipul de controlDimensiunea intrăriiMax. Temp.Dimensiunea de ieșireCuplulPreț
WATTS LFFBV-TH 1/2 supapă cu bilă, intrare 1/2 inch, 350 de grade. F Max. Temp., 600 Psi | CB3JXN 0792506 LFFBV-TH 1/2NuAlamăMâner Tee1 / 2 "350 de grade F1 / 2 "60 "- Lbs.€87.25
WATTS LFFBV Supapă cu bilă 1 1/4, admisie 1 1/4 inch, 350 grade. F Max. Temp., 600 Psi | CB3JXP 0792509 LFFBV 1 1/4NuAlamăManerul manetei1 1 / 4 "350 de grade F1-1/4 "250 in-lbs.€335.71
WATTS LFFBV-TC-TH 1/2 supapă cu bilă, intrare 1/2 inch, 350 de grade. F Max. Temp., 600 Psi | CB3JXQ 0792512 LFFBV-TC-TH 1/2NuAlamăMâner Tee1 / 2 "350 de grade F1 / 2 "60 in-lbs.€98.34
WATTS LFFBV 1 1/2 supapă cu bilă, admisie de 1 1/2 inch, 350 de grade. F Max. Temp., 600 Psi | CB3JXR 0792510 LFFBV 1 1/2NuAlamăManerul manetei1 1 / 2 "350 de grade F1-1/2 "320 in-lbs.€429.73
WATTS LFFBV-TH 1 supapă cu bilă, intrare de 1 inch, 350 de grade. F Max. Temp., 600 Psi | CC2KDP 0792508 LFFBV-TH 1NuAlamăManerul manetei1"350 de grade F1"200 in-lbs.€220.63
WATTS LFFBV 2 supape cu bilă, intrare de 2 inchi, 350 de grade. F Max. Temp., 600 Psi | CC2KDQ 0792511 LFFBV 2NuAlamăManerul manetei2"350 de grade F2"500 in-lbs.€751.05
WATI LFFBV-M 3/4 WATI LFFBV-M 3/4 | CC2KDV 0792525 LFFBV-M 3/4-------€147.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă cu bilă LFFBV-M 1/2 A, dispozitiv de prevenire a refluxului de 2 1/2 până la 4 inchi, dimensiune de 1/2 inch
€118.43 /unitate