Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFL1170M2-US 1 supapă de control a apei calde, 120 până la 200 de grade. F, priză de 1 inch | BR6ERC 0559111

WATTS LFL1170M2-US 1 supapă de control a apei calde, 120 până la 200 de grade. F, priză de 1 inch

În stoc
Articol: BR6ERC Model: LFL1170M2-US 1Crucea Ref: 0559111
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
€861.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de control
Capacitate23 gpm La 45 psi
Interval de temperatură de intrare la rece40 până la 85 grade. F
Rata de curgere0.5-23 gpm
Interval de temperatură de intrare fierbinte120 până la 200 grade. F
Conexiune de intrareUniunea Solder
Dimensiunea intrării1"
Temperatura de intrare (rece)40 la 85 de grade F
Temperatura de intrare (fierbinte)120 la 200 de grade F
Max. Temp.200 de grade F
Max. Presiune de lucru150 psi
Mfr. SerieLFL1170
Temperatura diferențială minimă5 de grade F
Conexiune la prizăUniunea Solder
Dimensiunea de ieșire1"
Precizia temperaturii de ieșire+/- 3 grade. F
Tip OutletUniunea Solder
Diferențial de presiune Max.25%
Presiunea statică30 Psi
Interval de reglare a temperaturii60 până la 120 grade. F
Tip termometruNu
TipTrusă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.449

Detalii produs:

Supapă de control a apei calde, 120 până la 200 de grade. F, priză de 1 inch

Variante de produs

ProdusModelInterval de reglare a temperaturiiConexiune de intrareDimensiunea intrăriiMfr. SerieConexiune la prizăDimensiunea de ieșirePrecizia temperaturii de ieșireTip OutletPreț
WATTS LF1170M2-QC 1 supapă de control a apei calde, 40 până la 85 de grade. F | BQ2BVP 0559150 LF1170M2-QC 1---LF1170-1"-Conectare rapidă€909.22
WATTS LFL1170M2-PEX 1 supapă de control a apei calde, 120 până la 200 de grade. F, priză de 1 inch | BQ2BVQ 0559153 LFL1170M2-PEX 1---LFL1170-1"-cârlionțat€861.96
WATTS LF1170M2-QC 1/2 supapă de control a apei calde, 120 până la 200 de grade. F, priză de 1/2 inch | BQ2BVR 0559148 LF1170M2-QC 1/2---LF1170-1 / 2 "-Conectare rapidă€575.36
WATTS LFL1170M2-PEX 3/4 Supapă de control a apei calde, 120 până la 200 de grade. F, priză de 3/4 inch | BQ2BVT 0559152 LFL1170M2-PEX 3/4---LFL1170-3 / 4 "-cârlionțat€693.49
WATTS LFL1170M2-CPVC 1 supapă de control a apei calde, 120 până la 200 de grade. F, priză de 1 inch | BQ2BVU 0559156 LFL1170M2-CPVC 1---LFL1170-1"-CPVC sindical€861.96
WATTS LFL1170M2-QC 1/2 supapă de control a apei calde, 120 până la 200 de grade. F, priză de 1/2 inch | BQ2BVV 0559157 LFL1170M2-QC 1/2---LFL1170-1 / 2 "-Conectare rapidă€575.36
WATTS LFL1170M2-QC 3/4 Supapă de control a apei calde, 120 până la 200 de grade. F, priză de 3/4 inch | BQ2BVW 0559158 LFL1170M2-QC 3/4---LFL1170-3 / 4 "-Conectare rapidă€740.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFL1170M2-US 1 supapă de control a apei calde, 120 până la 200 de grade. F, priză de 1 inch
€861.96 /unitate