WATTS LFM300N-OSY-CFM 2 1/2 Ansamblu antiretur, supapă de închidere, model N, dimensiune 2 1/2 inch | CA3KHW 0124350

WATTS LFM300N-OSY-CFM 2 1/2 ansamblu antiretur, supapă de închidere, model N, dimensiune 2 1/2 inch

Articol: CA3KHW Model: LFM300N-OSY-CFM 2 1/2Crucea Ref: 0124350
€8,021.36 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă de reținere dublă
Tip antireturVerificați dublu ansamblu detector
Material corpOţel inoxidabil
Modelul corpuluiModel N
Dimensiune bypass3 / 4 "
Material discsilicon
Conexiune de intrareÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea intrării2 1 / 2 "
Max. Temp.110 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorcfm
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăÎmbinare cu flanșă

Detalii produs:

Ansamblu antiretur, supapă de închidere, model N, dimensiune 2 1/2 inch

Variante de produs

ProdusModelConexiune de intrareDimensiunea intrăriiConexiune la prizăPreț
WATTS LFM300N-OSY-CFM 3 Ansamblu antiretur, supapă de închidere, model N, dimensiune 3 inchi | CA3KHX 0124351 LFM300N-OSY-CFM 3Îmbinare cu flanșă3"Îmbinare cu flanșă€7,309.89
RFQ
WATTS LFM300N-OSY-CFM 4 Ansamblu detector de control dublu pentru retur, dimensiune 4 inch, supapă de închidere | CA3KHY 0124352 LFM300N-OSY-CFM 4Îmbinare cu flanșă4"Îmbinare cu flanșă€8,535.09
RFQ
WATTS LFM300N-OSY-CFM 6 Ansamblu detector de control dublu pentru retur, dimensiune 6 inchi, supapă de închidere | CA3KHZ 0124353 LFM300N-OSY-CFM 6Îmbinare cu flanșă6"Îmbinare cu flanșă€11,047.70
RFQ
WATTS LFM300N-OSY-CFM 8 Ansamblu antiretur, supapă de închidere, model N, dimensiune 8 inchi | CA3KJA 0124354 LFM300N-OSY-CFM 8Îmbinare cu flanșă8"Îmbinare cu flanșă€19,080.94
RFQ
WATTS LFM300N-OSY-CFM 10 Ansamblu antiretur, supapă de închidere, model N, dimensiune 10 inchi | CA3KJB 0124355 LFM300N-OSY-CFM 10Îmbinare cu flanșă10 "Îmbinare cu flanșă€29,821.30
RFQ
WATTS LFM300N-OSY-GPM 2 1/2 Ansamblu antiretur, supapă de închidere, model N, dimensiune 2 1/2 inch | CA3KJC 0124356 LFM300N-OSY-GPM 2 1/2Îmbinare cu flanșă2 1 / 2 "Îmbinare cu flanșă€6,629.22
RFQ
WATTS LFM300N-OSY-GPM 3 Ansamblu antiretur, supapă de închidere, model N, dimensiune 3 inchi | CA3KJD 0124357 LFM300N-OSY-GPM 3Îmbinare cu flanșă3"Îmbinare cu flanșă€7,309.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFM300N-OSY-CFM 2 1/2 ansamblu antiretur, supapă de închidere, model N, dimensiune 2 1/2 inch
€8,021.36 /unitate