Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFN170M3 1 1/4 supapă de amestecare principală, termostat pe bază de parafină, dimensiune 1 1/4 inch | BR6ERM 0559126

WATTS LFN170M3 1 1/4 supapă de amestecare principală, termostat pe bază de parafină, dimensiune 1 1/4 inch

În stoc
Articol: BR6ERM Model: LFN170M3 1 1/4Crucea Ref: 0559126
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
€4,021.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de amestecare termostatică
Finisaj corporalBronz aspru
Capacitate95 gpm La 45 psi
Interval de temperatură de intrare la rece40 până la 80 grade. F
Rata de curgere4-95 gpm
Interval de temperatură de intrare fierbinte120 până la 180 grade. F
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 1 / 4 "
Tip filet de intrareNPT
Max. Presiune de lucru125 psi
Temperatura diferențială minimă5 de grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Precizia temperaturii de ieșire+/- 7 grade. F
Presiunea statică30 psi
Interval de reglare a temperaturii90 până la 180 grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.248

Detalii produs:

Supapă de amestecare principală, termostat pe bază de parafină, dimensiune de 1 1/4 inch

Variante de produs

ProdusModelCapacitateRata de curgereDimensiunea intrăriiPrecizia temperaturii de ieșirePreț
WATTS LFN170M3 1 supapă de amestecare principală, dimensiune 1 inch | BR6ERH 0559125 LFN170M3 168 gpm La 45 psi4-68 gpm1"+/- 5 grade. F€2,605.47
WATTS LFN170M3 1 1/2 supapă de amestecare principală, termostat pe bază de parafină, dimensiune 1 1/2 inch | BR6ERK 0559127 LFN170M3 1 1/2105 gpm La 45 psi5-105 gpm1 1 / 2 "+/- 7 grade. F€4,399.31
WATTS LFN170M3 2 supape de amestecare principale, termostat pe bază de parafină, dimensiune de 2 inchi | BR6ERN 0559128 LFN170M3 2125 gpm La 45 psi7-125 gpm2"+/- 7 grade. F€6,595.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFN170M3 1 1/4 supapă de amestecare principală, termostat pe bază de parafină, dimensiune 1 1/4 inch
€4,021.21 /unitate