Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFN45BM1 Supapă de reducere a presiunii apei 3/4, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch | BP3BCR 0009477

WATTS LFN45BM1 Supapă de reducere a presiunii apei 3/4, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch

În stoc
Articol: BP3BCR Model: LFN45BM1 3/4Crucea Ref: 0009477

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€251.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Gama PSI reglabilă25 la 75 Psi
Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Material discEPDM
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Presiune de lucru27.6 Bar
Mfr. SerieLFN45B
Min. Temp.33 de grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Gama de reglare a presiunii3.4 Bar
FiltruDa
Tip filetNPT
Tăiați materialulPlastic proiectat
Proiectarea supapelorStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieMaterial corpMaterial discMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletTăiați materialulPreț
WATTS 1" LFN45BDU-EZ-M1 Supapă de reducere a presiunii apei țeavă de 1 inch | AG2PNQ 31XH95 1 "LFN45BDU-EZ-M1--------€410.53
WATTS LFN45BM1-U Supapă de reducere a presiunii apei 1/2, 25 până la 75 Psi, dimensiune 1/2 inch | BP2VUL 0009471 LFN45BM1-U 1/2LFN45BAliaj de siliciu din cupru fără plumbEPDM33 de grade FFemelă filetată1 / 2 "Femelă filetatăCompozit proiectat€259.82
WATTS LFN45BM1-US 3/4 Supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch, cupru siliciu | BP2VUU 0009480 LFN45BM1-US 3/4LFN45BAliaj de siliciu din cupru fără plumbelastomerului33 de grade F-3 / 4 "Femelă filetatăBronz€123.08
WATTS LFN45BM1-DU Supapă de reducere a presiunii apei 1/2, unire dublă, 25 până la 75 Psi, dimensiune 1/2 inch, alamă | BP3BCP 0009472 LFN45BM1-DU 1/2LFN45BAlamăEPDM întărit33 de grade FJoint Union1 / 2 "Joint Union-€310.79
WATTS LFN45BM1-US Supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, lipire prin unire, dimensiune 1/2 inch | BP3QNM 0009473 LFN45BM1-USLFN45BAlamăEPDM întărit33 de grade FFemelă filetată1 / 2 "Femelă filetată-€201.99
WATTS LFN45BU-070-M1 1 supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 1 inch | BP3RAJ 0125313 LFN45BU-070-M1 1LFN45BAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbelastomerului33 de grade FFemelă filetată1"Femelă filetată-€337.26
WATTS LFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 1 supapă de reducere a presiunii apei, unire dublă, 25 până la 75 Psi, dimensiune 1 inch | BP3RAM 0125316 LFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 1LFN45B-EZAliaj de siliciu din cupru fără plumbelastomerului33 de grade FUnion Pex1"Union PexCompozit proiectat€345.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFN45BM1 Supapă de reducere a presiunii apei 3/4, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch
€251.97 /unitate