Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFN45BM1-U Supapă de reducere a presiunii apei 1/2, 25 până la 75 Psi, dimensiune 1/2 inch | BP2VUL 0009471

WATTS LFN45BM1-U Supapă de reducere a presiunii apei 1/2, 25 până la 75 Psi, dimensiune 1/2 inch

În stoc
Element: BP2VUL Model: LFN45BM1-U 1/2Crucea Ref: 0009471
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
€259.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Gama PSI reglabilă25 la 75 Psi
Interval reglabil de presiune redusă25 la 75 psi
Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Material discEPDM
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura de funcționare.180 de grade F
Max. Presiune de lucru300 PSI
Mfr. SerieLFN45B
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Gama de reglare a presiunii3.4 Bar
FiltruDa
StilStandard
Tip filetNPT
Tăiați materialulCompozit proiectat
Proiectarea supapelorStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 1/2 inch

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieMaterial corpMaterial discMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletTăiați materialulPreț
WATTS 1" LFN45BDU-EZ-M1 Supapă de reducere a presiunii apei țeavă de 1 inch | AG2PNQ 31XH95 1 "LFN45BDU-EZ-M1--------€410.53
WATTS LFN45BM1-US 3/4 Supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch, cupru siliciu | BP2VUU 0009480 LFN45BM1-US 3/4LFN45BAliaj de siliciu din cupru fără plumbelastomerului33 de grade F-3 / 4 "Femelă filetatăBronz€123.08
WATTS LFN45BM1-DU Supapă de reducere a presiunii apei 1/2, unire dublă, 25 până la 75 Psi, dimensiune 1/2 inch, alamă | BP3BCP 0009472 LFN45BM1-DU 1/2LFN45BAlamăEPDM întărit33 de grade FJoint Union1 / 2 "Joint Union-€310.79
WATTS LFN45BM1 Supapă de reducere a presiunii apei 3/4, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch | BP3BCR 0009477 LFN45BM1 3/4LFN45BAliaj de siliciu din cupru fără plumbEPDM33 de grade F-3 / 4 "Femelă filetatăPlastic proiectat€251.97
WATTS LFN45BM1-US Supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, lipire prin unire, dimensiune 1/2 inch | BP3QNM 0009473 LFN45BM1-USLFN45BAlamăEPDM întărit33 de grade FFemelă filetată1 / 2 "Femelă filetată-€201.99
WATTS LFN45BU-070-M1 1 supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 1 inch | BP3RAJ 0125313 LFN45BU-070-M1 1LFN45BAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbelastomerului33 de grade FFemelă filetată1"Femelă filetată-€337.26
WATTS LFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 1 supapă de reducere a presiunii apei, unire dublă, 25 până la 75 Psi, dimensiune 1 inch | BP3RAM 0125316 LFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 1LFN45B-EZAliaj de siliciu din cupru fără plumbelastomerului33 de grade FUnion Pex1"Union PexCompozit proiectat€345.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFN45BM1-U Supapă de reducere a presiunii apei 1/2, 25 până la 75 Psi, dimensiune 1/2 inch
€259.82 /unitate