Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFN9C-D Conexiune furtun 3/4, în linie, dimensiune 3/4 inch | BZ2VAJ 0792099

WATTS LFN9C-D Conexiune furtun 3/4, în linie, dimensiune 3/4 inch

În stoc
Articol: BZ2VAJ Model: LFN9C-D 3/4Crucea Ref: 0792099

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€309.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pentru furtun
Finisaj corporalChrome
Material corpAlama fără plumb
Stilul corpuluiIn linie
Material discCauciuc
MontajNu
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.140 de grade F
Max. Presiune de lucru8.6 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. SerieLFN9-CD
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
FiltruNu
Tip filetNPT
Tipul supapeiFără supapă de închidere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2524

Detalii produs:

Conexiune furtun, în linie, dimensiune 3/4 inch

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFN9C-D Conexiune furtun 3/4, în linie, dimensiune 3/4 inch
€309.75 /unitate