Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFSC8-2 Robinet de prag, intrare de 3/4 inch, ieșire de 3/4 inch | CA8QMR 0124295

WATTS Robinet de prag LFSC8-2, intrare 3/4 inch, ieșire 3/4 inch

În stoc
Articol: CA8QMR Model: LFSC8-2Crucea Ref: 0124295
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
€147.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă Sillcock
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlamă
Tipul de controlMâner Tee
DecongelareNu
Conexiune de intrareSudură
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareSudură
ConduceNu este prezent
Mfr. SerieLFSC
Conexiune la prizăFilet mascul
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFilet mascul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555

Detalii produs:

Robinet de prag, intrare 3/4 inch, ieșire 3/4 inch

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTipul de controlConexiune de intrareDimensiunea intrăriiTip filet de intrarePreț
WATTS LFSC8-1 Robinet de prag, conexiune la capăt de 1/2 inch și întrerupător de vid | BP3FLP 0124294 LFSC8-1Alamă turnatăMâner TeeFilet tată sau lipit1 / 2 "NPT€131.69
RFQ
WATTS LFSC8-5 Robinet de prag, întrerupător de vid și mâner în T, conexiune NPT 1/2 tată | BP3FLQ 0124298 LFSC8-5Alamă turnatăMâner TeeFilet mascul1 / 2 "NPT€124.36
RFQ
WATTS LFSC8-4 robinet de prag, 3/4 inch femelă Npt și întrerupător de vid | BP3FLR 0124297 LFSC8-4Alamă turnatăRoată de mână încrucișatăFemelă filetată3 / 4 "extensia ftp€132.49
RFQ
WATTS LFSC8-3 Robinet de prag, dimensiune de 1/2 până la 3/4 inch | BP3LUP 0124296 LFSC8-3Alamă turnatăRoată de mână încrucișatăSudură1/4 "sau 3/4"-€132.49
RFQ
WATTS LFSC8-6 Robinet de prag, întrerupător de vid și mâner în T, conexiune NPT 3/4 tată | BP3LVC 0124299 LFSC8-6Alamă turnatăMâner TeeFilet mascul3 / 4 "NPT€131.69
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Robinet de prag LFSC8-2, intrare 3/4 inch, ieșire 3/4 inch
€147.73 /unitate