Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFTA-9-31/2-30-240 Termometru cu 9 unghi, intrare de 3/4 inch, -40 până la 300 de grade. F | BT6ERE 0121729

WATTS LFTA-9-31/2-30-240 Termometru cu 9 unghi, intrare de 3/4 inch, -40 până la 300 de grade. F

În stoc
Articol: BT6ERE Model: LFTA-9-31/2-30-240 9Crucea Ref: 0121729
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
€480.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru
Cauza MaterialValox
Intrareînapoi
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFilet mascul
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.300 de grade F
Mfr. SerieLFTA
Min. Temp.-40 grade F
Element de detectareNu
Temp. Gamă-40 până la 300 grade. F
Interval de temperatură-40 până la 300 grade F
Lungimea sondei termostatului3 1 / 2 "
Material fereastrăSticlă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7434

Detalii produs:

Termometru cu unghi, intrare de 3/4 inch, -40 până la 300 de grade. F

Variante de produs

ProdusModelCauza MaterialDimensiunea intrăriiMfr. SerieMin. Temp.Temp. GamăInterval de temperaturăLungimea sondei termostatuluiPreț
WATTS LFTA-9-31/2-0-120 Termometru cu 9 unghi, admisie de 3/4 inch, -40 până la 300 de grade. F | BT6EQX 0121727 LFTA-9-31/2-0-120 9Valox3 / 4 "LFTA-40 grade F-40 până la 300 grade. F-40 până la 300 grade F3 1 / 2 "€480.81
WATTS LFTA-9-31/2-0-160 Termometru cu 9 unghi, intrare de 3/4 inch, -40 până la 300 de grade. F | BT6ERB 0121728 LFTA-9-31/2-0-160 9Valox3 / 4 "LFTA-40 grade F-40 până la 300 grade. F-40 până la 300 grade F3 1 / 2 "€480.81
WATTS LFTA-9-6-30-240 Termometru cu 9 unghi, intrare de 3/4 inch, -40 până la 300 de grade. F | BT6ERF 0121732 LFTA-9-6-30-240 9Valox3 / 4 "LFTA-40 grade F-40 până la 300 grade. F-40 până la 300 grade F6"€756.15
WATTS LFTL-5-2-30-240 Termometru cu 5 unghiuri, intrare de 1/2 inch, 30 până la 240 de grade. F | BT6ERM 0121735 LFTL-5-2-30-240 5Polipropilenă1 / 2 "LFTL32 de grade F30 până la 240 grade. F30 la 240 de grade F-€250.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFTA-9-31/2-30-240 Termometru cu 9 unghi, intrare de 3/4 inch, -40 până la 300 de grade. F
€480.81 /unitate