Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFTP-N 1/4 Dop de testare a temperaturii și a presiunii, dimensiune 1/4 inch, -40 de grade. F Min. Temp. | BT6GYB 0123012

WATTS LFTP-N 1/4 dop de testare a temperaturii și a presiunii, dimensiune 1/4 inch, -40 de grade. F Min. Temp.

În stoc
Articol: BT6GYB Model: LFTP-N 1/4Crucea Ref: 0123012
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
€23.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de testare
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Tip conexiuneFilet mascul
finalizareaAlama fără plumb
Tipul de montajdop
ConduceNu este prezent
MaterialAlama fără plumb
Max. Presiune de lucru500 PSI
Mfr. SerieLFTP
Min. Temp.-40 grade F
Tip filetNPT
Temp.200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045

Detalii produs:

Dop de testare a temperaturii și a presiunii, dimensiune de 1/4 inch, -40 de grade. F Min. Temp.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiMin. Temp.Preț
WATTS LFTP-E 1/4 mufa de testare a temperaturii si a presiunii, conexiune de 1/4 inch, presiune 34.5 bar | BT6ERU 0123005 LFTP-E 1/41 / 4 "-40 grade F€66.27
WATTS LFTP-E 1/2 mufa de testare a temperaturii si a presiunii, conexiune de 1/2 inch, presiune 34.5 bar | BT6ERV 0123006 LFTP-E 1/21 / 2 "-40 grade F€71.93
WATTS LFTP-V 1/4 mufa de testare a temperaturii si a presiunii, conexiune de 1/4 inch, presiune 34.5 bar | BT6ERZ 0123008 LFTP-V 1/41 / 4 "-10 grade F€95.03
WATTS LFTP-N 1/2 mufa de testare a temperaturii si a presiunii, dimensiune 1/2 inch, -40 de grade. F Min. Temp. | BT6ETD 0123013 LFTP-N 1/21 / 2 "-40 grade F€57.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFTP-N 1/4 dop de testare a temperaturii și a presiunii, dimensiune 1/4 inch, -40 de grade. F Min. Temp.
€23.73 /unitate