Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS M1/4TF Mini supapă de răcire prin evaporare și plutitor | AC4EGL 2ZDR5

WATTS M1/4TF Mini supapă de răcire prin evaporare și plutitor

În stoc
Element: AC4EGL Model: M1/4TFRef încrucișat: 2ZDR5
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
€34.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini supapă de răcire evaporativă și plutitor
Tip conexiuneComprimare
Materialul plutitorpolietilenă
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.140 grade F
Lungimea tijei5-1/2 "
Materialul tijeiAlamă
Mărimea1 / 4 "
Debit supapă - Debit (1)1.5
Debit supapă - Debit (2)3
Debit supapă - Presiune (1)50
Debit supapă - Presiune (2)100
Materialul supapeiAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungime și dimensiune de montare (11 "x 1")

Variante de produs

ProdusModelPreț
WATTS M1/4TFSS Mini supapă de răcire prin evaporare și plutitor | AC4EGM 2ZDR6 M1 / 4TFSS€38.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS M1/4TF Mini supapă de răcire prin evaporare și plutitor
€34.36 /unitate