WATTS M300-OSY-GPM 2 1/2 Detector de verificare dublă Ansamblu antirefluent, dimensiune 2 1/2 inch, inox | CC8HGL 0191038

WATTS M300-OSY-GPM 2 1/2 Detector de verificare dublă Ansamblu antirefluent, dimensiune 2 1/2 inch, inox

Articol: CC8HGL Model: M300-OSY-GPM 2 1/2Crucea Ref: 0191038
€7,126.08 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă de reținere dublă
Tip antireturVerificați dublu ansamblu detector
Material corpOţel inoxidabil
Modelul corpuluiDrept
Dimensiune bypass3 / 4 "
Material discsilicon
Conexiune de intrareÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea intrării2 1 / 2 "
Max. Temp.110 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorgpm
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăÎmbinare cu flanșă
TipTrusă

Detalii produs:

Ansamblu antirefluent al detectorului de verificare dublă, dimensiune 2 1/2 inch, inox

Variante de produs

ProdusModelConexiune de intrareDimensiunea intrăriiConexiune la prizăPreț
WATTS M300-DOSY-LM 2 1/2 Detector de verificare dublă Ansamblu antirefluent, dimensiune 2 1/2 inch, inox | CB9UTK 0206377 M300-DOSY-LM 2 1/2Îmbinare cu flanșă2 1 / 2 "Îmbinare cu flanșă€6,509.35
RFQ
WATTS M300-DOSY-LM 4 Detector de verificare dublă Ansamblu antirefluent, supapă de închidere, dimensiune 4 inch, inox | CB9UTN 0206379 M300-DOSY-LM 4Îmbinare cu flanșă4"Îmbinare cu flanșă€9,678.94
RFQ
WATTS M300-DOSY-LM 3 Detector de verificare dublă Ansamblu antirefluent, supapă de închidere, dimensiune 3 inchi, inox | CB9UTR 0206378 M300-DOSY-LM 3Îmbinare cu flanșă3"Îmbinare cu flanșă€7,432.70
RFQ
WATTS M300-OSY-CFM 3 Ansamblu detector de control dublu de retur, dimensiune 3 inchi, supapă de închidere | CC8HFV 0191033 M300-OSY-CFM 3Îmbinare cu flanșă3"Îmbinare cu flanșă€6,707.63
RFQ
WATTS M300-OSY-CFM 6 Detector de verificare dublă Ansamblu antirefluent, supapă de închidere, dimensiune 6 inch, inox | CC8HGB 0191035 M300-OSY-CFM 6Îmbinare cu flanșă6"Îmbinare cu flanșă€9,227.61
RFQ
WATTS M300-OSY-CFM 4 Ansamblu detector de control dublu de retur, dimensiune de 4 inchi, supapă de închidere | CC8HGC 0191034 M300-OSY-CFM 4Îmbinare cu flanșă4"Îmbinare cu flanșă€8,697.86
RFQ
WATTS M300-OSY-CFM 2 1/2 ansamblu detector de control dublu de retur, dimensiune 2 1/2 inch, supapă de închidere | CC8HGD 0191032 M300-OSY-CFM 2 1/2Îmbinare cu flanșă2 1 / 2 "Îmbinare cu flanșă€5,889.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS M300-OSY-GPM 2 1/2 Detector de verificare dublă Ansamblu antirefluent, dimensiune 2 1/2 inch, inox
€7,126.08 /unitate