Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS P8-1 Float Ball rotund din plastic 8 in | AC4EHD 2ZDU5

WATTS P8-1 Float Ball rotund din plastic 8 in

În stoc
Element: AC4EHD Model: P8-1Crucea Ref: 2ZDU5
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
€36.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFloat Ball
ConexiuneIntern
Float Dia.8"
Gravitate specifică plutitoare0.082
Greutatea plutitoare1.06 uncie
MaterialPlastic
Max. Temperatura lichidului140 grade F
ModelaRundă
FiletatSinele, 1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8481905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpFloat Dia.MaterialMax. Temperatura lichiduluiMax. Temp.Mfr. SerieModelaPreț
WATTS CX 4x5 Float Ball Oblong Cupru 4 In | AC4EGU 2ZDT5 CX 4x5-4"Cupru200 grade F--oblong€144.57
WATTS C-4 Float Ball Round Cupru 4 In | AC4EGV 2ZDT6 C-4-4"Cupru200 grade F--Rundă€131.97
WATTS C5 Float Ball rotund cupru 5 in | AC4EGW 2ZDT7 C5-5"Cupru200 grade F--Rundă€144.12
WATTS C6-7 Float Ball Round Cupru 6 In | AC4EGX 2ZDT8 C6-7-6"Cupru200 grade F--Rundă€150.65
WATTS C6-3 Float Ball Round Cupru 6 In | AC4EGY 2ZDT9 / 953278 C6-3-6"Cupru200 grade F--Rundă€160.10
WATTS C7 Float Ball rotund cupru 7 in | AC4EGZ 2ZDU1 C7-7"Cupru200 grade F--Rundă€211.56
WATTS PX 4x5 Float Ball Oblong Plastic 4 In | AC4EHA 2ZDU2 PX 4x5-4"Plastic140 grade F--oblong€21.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS P8-1 Float Ball rotund din plastic 8 in
€36.55 /unitate