Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cartuș de cărbune activat WATTS PWGAC10, dimensiune 2.75 inchi x 9.75 inci | BP7UUG 7100442

WATTS Cartuș de cărbune activat PWGAC10, dimensiune 2.75 inci x 9.75 inci

În stoc
Articol: BP7UUG Model: PWGAC10Crucea Ref: 7100442
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
€21.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș
Capacele de capătCĂPRIOARĂ
Dimensiunea filtrului2.75 "X 9.75"
Tip filtruGAC
Max. Capacitate2500 gal.
Max. Debit1 Gpm
Max. Temp.100 de grade F
Mfr. SeriePWGAC
Min. Temp.40 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Detalii produs:

Cartuș de cărbune activat, dimensiune 2.75 inchi x 9.75 inci

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filtruluiMax. CapacitatePreț
Cartuș de cărbune activat WATTS PWGAC20FF, dimensiune 4 1/2 inch x 20 inch | BP7UAB 7100445 PWGAC20FF4 1/2x2015000 gal.€89.44
Cartuș de cărbune activat WATTS PWGAC10FF, dimensiune 4 1/2 inch x 9 3/4 inch | BP7UAE 7100444 PWGAC10FF4 1/2x9 3/47500 gal.€50.13
Cartuș de cărbune activat WATTS PWGAC20, dimensiune 2 3/4 inch x 20 inch | BP7UKJ 7100443 PWGAC202-3 / 4 "x 20"5000 gal.€40.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Cartuș de cărbune activat PWGAC10, dimensiune 2.75 inci x 9.75 inci
€21.30 /unitate