WATTS PWS15T171F21 Sistem de dedurizare a apei, debit de 30 Gpm, admisie de 1 1/2 inch | BP7UBL 7100063

WATTS PWS15T171F21 Water Softening System, 30 Gpm Flow Rate, 1 1/2 Inch Inlet

Articol: BP7UBL Model: PWS15T171F21Crucea Ref: 7100063
€14,803.52 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmestecător de apă
Cerințe privind bateria120V
By-PassFără By-Pass
Rata de curgere30 g / min
Dimensiunea intrării1-1/2 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Mfr. SeriePWS15T
Dimensiunea rezervorului mineral18 "x 65"
Dimensiunea de ieșire1-1/2 "
Tip OutletFilet mascul
Tipul de rășină5 ft.
Dimensiunea rezervorului24 "x 41"
Tip rezervorDin fibra de sticla
Proiectarea supapelorDigital
Materialul supapeiAlamă
Tipul supapeicontorizat

Detalii produs:

Sistem de dedurizare a apei, debit de 30 Gpm, admisie de 1 1/2 inch

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereDimensiunea rezervorului mineralTipul de rășinăDimensiunea rezervoruluiPreț
WATTS PWS15T171E21 Sistem de dedurizare a apei, debit de 25 Gpm, admisie de 1 1/2 inch | BP7UBG 7100062 PWS15T171E2125 g / min16 "x 65"4 ft.24 "x 41"€10,598.07
RFQ
WATTS PWS15T171G21 Sistem de dedurizare a apei, debit de 35 Gpm, admisie de 1 1/2 inch | BP7UBH 7100064 PWS15T171G2135 g / min21 "x 62"7 ft.24 "x 50"€13,895.60
RFQ
WATTS PWS15T171D21 Sistem de dedurizare a apei, debit de 17 Gpm, admisie de 1 1/2 inch | BP7UBJ 7100061 PWS15T171D2117 g / min14 "x 65"3 ft.24 "x 41"€9,815.90
RFQ
WATTS PWS15T171C21 Sistem de dedurizare a apei, debit de 15 Gpm, admisie de 1 1/2 inch | BP7UBM 7100060 PWS15T171C21GPN 1512 "x 52"2 ft.24 "x 41"€9,207.41
RFQ
WATTS PWS15T171H21 Sistem de dedurizare a apei, debit de 40 Gpm, admisie de 1 1/2 inch | BP7UBN 7100065 PWS15T171H2140 g / min24 "x 72"10 ft.30 "x 50"€17,624.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS PWS15T171F21 Water Softening System, 30 Gpm Flow Rate, 1 1/2 Inch Inlet
€14,803.52 /unitate