Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS PX Float Ball Polietilenă alungită 4 in | AG6RJN 46C005

WATTS PX Float Ball polietilenă alungită 4 in

În stoc
Articol: AG6RJN Model: PXCrucea Ref: 46C005

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€37.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFloat Ball
ConexiuneIntern
Float Dia.4"
Lungimea plutitorului5"
Gravitate specifică plutitoare0.116
Greutatea plutitoare0.28 uncie
Materialpolietilenă
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Modelaoblong
FiletatSinele, 3/8 "și 1/4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8481809010

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpFloat Dia.MaterialMax. Temperatura lichiduluiMax. Temp.Mfr. SerieModelaPreț
WATTS CX 4x5 Float Ball Oblong Cupru 4 In | AC4EGU 2ZDT5 CX 4x5-4"Cupru200 grade F--oblong€144.57
WATTS C-4 Float Ball Round Cupru 4 In | AC4EGV 2ZDT6 C-4-4"Cupru200 grade F--Rundă€131.97
WATTS C5 Float Ball rotund cupru 5 in | AC4EGW 2ZDT7 C5-5"Cupru200 grade F--Rundă€144.12
WATTS C6-7 Float Ball Round Cupru 6 In | AC4EGX 2ZDT8 C6-7-6"Cupru200 grade F--Rundă€150.65
WATTS C6-3 Float Ball Round Cupru 6 In | AC4EGY 2ZDT9 / 953278 C6-3-6"Cupru200 grade F--Rundă€160.10
WATTS C7 Float Ball rotund cupru 7 in | AC4EGZ 2ZDU1 C7-7"Cupru200 grade F--Rundă€211.56
WATTS PX 4x5 Float Ball Oblong Plastic 4 In | AC4EHA 2ZDU2 PX 4x5-4"Plastic140 grade F--oblong€21.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS PX Float Ball polietilenă alungită 4 in
€37.13 /unitate