Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS RA-1-AP 1/2 supapă unghiulară pentru radiator cu abur, intrare de 1/2 inch, presiune 15 Psi | CC7JGD 0067450

WATTS RA-1-AP Supapă unghiulară pentru radiator cu abur 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune 15 Psi

În stoc
Articol: CC7JGD Model: RA-1-AP 1/2Crucea Ref: 0067450
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
€117.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolunghi Valve
Material corpBronz
Modelul corpuluiUnghi
Stilul corpuluiUnghi
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tip filet de intrareIPS
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Presiunea aburului15 psi
Max. Presiune a apei60 Psi
Mfr. SerieRA-1-AP
Conexiune la prizăJoint Union
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletJoint Union

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3622

Detalii produs:

Supapă unghiulară pentru radiator cu abur, intrare de 1/2 inch, presiune de 15 psi

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea intrăriiTipul de intrareMfr. SerieDimensiunea de ieșirePreț
WATTS RA-1-AP Supapă unghiulară pentru radiator cu abur 1 1/2, admisie de 1 1/2 inch, presiune 15 Psi | BQ4WJP 0067454 RA-1-AP 1 1/2Bronz1-1/2 "Femelă filetatăRA-1-AP1-1/2 "€316.43
WATTS RA-2-AP Supapă unghiulară pentru radiator cu abur 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune de la 60 la 15 Psi | BY7GHT 0067455 RA-2-AP 3/4Alamă3 / 4 "Femelă filetatăRA-2-AP3 / 4 "€89.90
WATTS RA-1-AP Supapă unghiulară pentru radiator cu abur 1 1/4, admisie de 1 1/4 inch, presiune 15 Psi | BY7GHU 0067453 RA-1-AP 1 1/4Bronz1-1/4 "Femelă filetatăRA-1-AP1-1/4 "€210.60
WATTS RA-2-AP 1 supapă unghiulară pentru radiator cu abur, intrare de 1 inch, presiune de la 60 la 15 psi | BY7GHV 0067456 RA-2-AP 1Alamă1"Filet masculRA-2-AP1"€115.06
WATTS RA-2-AP Supapă unghiulară pentru radiator cu abur 1 1/4, admisie de 1 1/4 inch, presiune de la 60 la 15 Psi | BY7GHW 0067457 RA-2-AP 1 1/4Alamă1-1/4 "Femelă filetatăRA-2-AP1-1/4 "€156.68
WATTS RA-2-AP Supapă unghiulară pentru radiator cu abur de 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune de la 60 la 15 Psi | BY7GJA 0067545 RA-2-AP 1/2Alamă1 / 2 "Femelă filetatăRA-2-AP1 / 2 "€98.11
WATTS RA-1-AP Supapă unghiulară pentru radiator cu abur 3/4, intrare de 3/4 inch, presiune 15 Psi | BZ2MDK 0067451 RA-1-AP 3/4Bronz3 / 4 "Femelă filetatăRA-1-AP3 / 4 "€125.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS RA-1-AP Supapă unghiulară pentru radiator cu abur 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune 15 Psi
€117.12 /unitate