Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS Rl 600 V Kit Adăpare Animale | AC4EGQ 2ZDT1

WATTS Rl 600 V Kit de adapare a animalelor

În stoc
Element: AC4EGQ Model: Rl 600 VCrucea Ref: 2ZDT1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€102.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu duză și braț
Conexiune1/2 "FNPT x 1-1 / 4" MNPT
Rata de curgere6.5 gpm @ 50 psi
ConducePrezent
Lungime10 "
MaterialAlamă
Presiune maximă75 psi
Max. Temp.140 grade F
Mfr. SerieRL600

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Rl 600 V Kit de adapare a animalelor
€102.72 /unitate