Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS STMTMSTREP1GT/MON35A Sifon termostatic de schimb pentru radiator, admisie de 1/2 inch, presiune abur de 25 Psi | BR4XDU 0036068

WATTS STMTMSTREP1GT/MON35A Sifon termostatic de schimb pentru radiator, admisie de 1/2 inch, presiune abur de 25 Psi

În stoc
Articol: BR4XDU Model: STMTMSTREP1GT/MON35ACrucea Ref: 0036068

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€513.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapcana de abur
Material corpAlamă
Modelul corpuluiUnghi
Stilul corpuluiUnghi
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFilet mascul
Max. Temperatura de funcționare.267 de grade F
Presiune maximă25 psi
Max. Presiunea aburului25 Psi
Max. Temp.267 de grade F
Mfr. SerieG
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
dopNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045

Detalii produs:

Sifon termostatic de schimb pentru radiator, admisie de 1/2 inch, presiune aburului 25 Psi

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS STMTMSTREP1GT/MON35A Sifon termostatic de schimb pentru radiator, admisie de 1/2 inch, presiune abur de 25 Psi
€513.69 /unitate