Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS TK-99E Kit de testare analog pentru întrerupător de vid pentru presiune și antivărsare | AE3BBF 5AJ67 / 385511

WATTS TK-99E Kit de testare analog pentru întrerupător de vid pentru presiune și antivărsare

În stoc
Articol: AE3BBF Model: TK-99ECrucea Ref: 5AJ67 / 385511
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
€5,718.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de testare pentru prevenirea refluxului, 5 supape
Acuratete1%
Max. Presiune de lucru13.7 Bar
Mfr. SerieTK-99E

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.72
Înălțimea navei (cm)40.39
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS9017800000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Kit de testare a refluxului ideal pentru monitorizarea presiunii și întrerupătoarelor de vid anti-vărsare, ansamblurile cu zone de presiune redusă și ansamblurile supapelor de control dublu.
    • Include un manometru cu diametrul de 4.5 inchi cu două scale care măsoară valori de presiune de 0 - 15 psi și 0 - 1 bar.
    • Supape cu ac ușoare, încapsulate în capace rezistente la substanțe chimice
    • Manometru de alimentare cu aer pentru a detecta nivelurile de presiune (0 până la 200 psi) în conducte sau rezervoare
    • Trei furtunuri de 6 ft codificate în culori, cu cuplaje pivotante cu filet feminin
    • Cablu de șoc pentru a rezista la vibrații și abraziuni
    • Filtre de furtun înlocuibile și garnituri ale tijei supapelor pentru confortul utilizatorului și, respectiv, aplicații de închidere pozitivă
    • Adaptoare evazate și bucșe
    • Temperatura maximă de lucru de 200 de grade F

Întrebări frecvente:

Î. Care este scopul testării fluxului invers?

A. Disjunctoarele de vid anti-vărsare, întrerupătoarele de vid cu presiune și ansamblurile de supapă de reținere dublă trebuie testate în mod regulat pentru a preveni pericolele industriale. Procesul de testare a fluxului invers asigură funcționarea fără probleme a acestor dispozitive.

Î. Oferă marca o cutie de depozitare pentru kitul de testare a returului?

R. Da, acest kit vine cu o husă de transport pentru a asigura siguranța dispozitivului și portabilitatea la locul de muncă.

Variante de produs

ProdusModelAcurateteArticolMax. Presiune de lucruMfr. SeriePreț
Kit de testare WATTS TK-9A pentru prevenirea refluxului, precizie +/-2%, 3 furtunuri | AB2BGT 1KYB6 / 385496 TK-9A+/- 2% din Scala completăKit de testare pentru prevenirea refluxului, 3 supape12.1 BarTK-9A€4,145.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS TK-99E Kit de testare analog pentru întrerupător de vid pentru presiune și antivărsare
€5,718.77 /unitate