Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 1869X8 Cot masculin 3/8-18 1/2 inch Dimensiunea tubului | AC4FMG 2ZKT2

WEATHERHEAD 1869X8 Cot tată 3/8-18 1/2 inch Dimensiunea tubului

În stoc
Articol: AC4FMG Model: 1869X8Crucea Ref: 2ZKT2
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
€46.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin
ConexiuneConectare rapidă
Materialul garnituriiCauciuc etilen propilenic
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiune150 psi
Temp. Gamă-40 la 200 F
Dimensiune de filet3 / 8-18
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipMasculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302306000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea tubuluiPreț
WEATHERHEAD 1869X10X6 Cot masculin 3/8-18 5/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FLK 2ZKN9 1869X10X6Conectare rapidă5 / 8 "€52.26
WEATHERHEAD 1869X4X6 Cot masculin 3/8-18 1/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FLV 2ZKP9 1869X4X6Conectare rapidă1 / 4 "€28.51
WEATHERHEAD 1869X6X6 Cot masculin 3/8-18 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FMC 2ZKR7 1869X6X6Conectare rapidă3 / 8 "€26.93
WEATHERHEAD 1469X10X6 Cot masculin 3/8-18 5/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FRP 2ZLH9 1469X10X6Tub de compresie din nailon5 / 8 "€53.41
WEATHERHEAD 1469X4X6 Cot masculin 3/8-18 1/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FRU 2ZLJ8 1469X4X6Tub de compresie din nailon1 / 4 "€35.37
WEATHERHEAD 1469X6X6 Cot masculin 3/8-18 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FRX 2ZLK7 1469X6X6Tub de compresie din nailon3 / 8 "€20.69
WEATHERHEAD 1469X8 Cot masculin 3/8-18 1/2 inch Dimensiunea tubului | AC4FRY 2ZLL2 1469X8Tub de compresie din nailon1 / 2 "€29.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 1869X8 Cot tată 3/8-18 1/2 inch Dimensiunea tubului
€46.40 /unitate