Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 1872X8X8 Teu de ramură masculin 1/2-14 Dimensiunea tubului de 12 inch | AC4FNW 2ZKX8

WEATHERHEAD 1872X8X8 T de ramificare tată 1/2-14 Dimensiunea tubului de 12 inch

În stoc
Articol: AC4FNW Model: 1872X8X8Crucea Ref: 2ZKX8
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
€88.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee de ramură masculină
ConexiuneConectare rapidă
Materialul garnituriiCauciuc etilen propilenic
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Presiune150 psi
Temp. Gamă-40 la 200 F
Dimensiune de filet1 / 2-14
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipMasculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7412200015
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conducteiDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPreț
WEATHERHEAD 1872X3 Teu ramificat masculin 1/8-27 3/16 inch Dimensiunea tubului | AC4FNH 2ZKW3 1872X3Conectare rapidă1 / 8 "1 / 8-273 / 16 "€32.66
WEATHERHEAD 1872X4 Teu ramificat masculin Dimensiunea tubului 1/8-27 1/4 inch | AC4FNJ 2ZKW4 1872X4Conectare rapidă1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€35.91
WEATHERHEAD 1872X4X4 Teu ramificat masculin Dimensiunea tubului 1/4-18 1/4 inch | AC4FNL 2ZKW6 1872X4X4Conectare rapidă1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€46.50
WEATHERHEAD 1872X8X4 Teu ramificat masculin Dimensiunea tubului 1/4-18 1/2 inch | AC4FNU 2ZKX6 1872X8X4Conectare rapidă1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "€75.69
WEATHERHEAD 1472X4 T de ramificație masculină Dimensiunea tubului 1/8-27 1/4 inch | AC4FTG 2ZLP2 1472X4Tub de compresie din nailon1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€36.22
WEATHERHEAD 1472X6 Teu ramificat masculin Dimensiunea tubului 1/4-18 3/8 inch | AC4FTH 2ZLP4 1472X6Tub de compresie din nailon1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€35.10
WEATHERHEAD 1472X6X4X4 Teu ramificat masculin 1/4-18 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FTJ 2ZLP6 1472X6X4X4Tub de compresie din nailon1 / 4 "1 / 4-183/8 "la 1/4"€49.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 1872X8X8 T de ramificare tată 1/2-14 Dimensiunea tubului de 12 inch
€88.52 /unitate