Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 1872X3 Teu ramificat masculin 1/8-27 3/16 inch Dimensiunea tubului | AC4FNH 2ZKW3

WEATHERHEAD 1872X3 T de ramificație tată 1/8-27 3/16 inch Dimensiunea tubului

În stoc
Element: AC4FNH Model: 1872X3Crucea Ref: 2ZKW3
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
€32.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee de ramură masculină
ConexiuneConectare rapidă
Materialul garnituriiCauciuc etilen propilenic
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Presiune150 psi
Temp. Gamă-40 la 200 F
Dimensiune de filet1 / 8-27
Dimensiunea tubului3 / 16 "
TipMasculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7412200015
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conducteiDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPreț
WEATHERHEAD 1872X4 Teu ramificat masculin Dimensiunea tubului 1/8-27 1/4 inch | AC4FNJ 2ZKW4 1872X4Conectare rapidă1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€35.91
WEATHERHEAD 1872X4X4 Teu ramificat masculin Dimensiunea tubului 1/4-18 1/4 inch | AC4FNL 2ZKW6 1872X4X4Conectare rapidă1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€46.50
WEATHERHEAD 1872X8X4 Teu ramificat masculin Dimensiunea tubului 1/4-18 1/2 inch | AC4FNU 2ZKX6 1872X8X4Conectare rapidă1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "€75.69
WEATHERHEAD 1872X8X8 Teu de ramură masculin 1/2-14 Dimensiunea tubului de 12 inch | AC4FNW 2ZKX8 1872X8X8Conectare rapidă1 / 2 "1 / 2-141 / 2 "€88.52
WEATHERHEAD 1472X4 T de ramificație masculină Dimensiunea tubului 1/8-27 1/4 inch | AC4FTG 2ZLP2 1472X4Tub de compresie din nailon1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€36.22
WEATHERHEAD 1472X6 Teu ramificat masculin Dimensiunea tubului 1/4-18 3/8 inch | AC4FTH 2ZLP4 1472X6Tub de compresie din nailon1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€35.10
WEATHERHEAD 1472X6X4X4 Teu ramificat masculin 1/4-18 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FTJ 2ZLP6 1472X6X4X4Tub de compresie din nailon1 / 4 "1 / 4-183/8 "la 1/4"€49.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 1872X3 T de ramificație tată 1/8-27 3/16 inch Dimensiunea tubului
€32.66 /unitate