Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEBSTONE 44443WPR Supapă încălzitor de apă fără rezervor 3/4 inch alamă | AD3PTB 40L227

WEBSTONE 44443WPR Supapă încălzitor de apă fără rezervor 3/4 inch alamă

În stoc
Element: AD3PTB Model: 44443WPRCrucea Ref: 40L227
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
€355.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de serviciu a încălzitorului de apă fără rezervor
Material corpAlamă
Manipulați materialulOțel acoperit cu vinil
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Domeniul de presiune398 la 500 psi
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Temp. Gamă100 la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8481901000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulArticolDimensiunea conducteiDomeniul de presiuneTemp. GamăPreț
WEBSTONE 41672 Supapă rezervor de expansiune 1/2 inch alamă | AD3PRW 40L222 41672Aluminiu emailatSupapa de service a rezervorului de expansiune1 / 2 "294 la 600 psi100 la 350 grade F€82.52
WEBSTONE 48613 Supapă de purjare și umplere 3/4 inch alamă | AD3PRX 40L223 48613Oțel acoperit cu vinilSupapa de purjare și umplere3 / 4 "294 la 600 psi100 la 350 grade F€125.61
WEBSTONE 48614 Supapă de purjare și umplere 1 inch alamă | AD3PRY 40L224 48614Oțel acoperit cu vinilSupapa de purjare și umplere1"294 la 600 psi100 la 350 grade F€157.69
WEBSTONE 58613 Supapă de purjare și umplere 3/4 inch alamă | AD3PRZ 40L225 58613Oțel acoperit cu vinilSupapa de purjare și umplere3 / 4 "294 la 600 psi100 la 350 grade F€123.15
WEBSTONE 58614 Supapă de purjare și umplere 1 inch alamă | AD3PTA 40L226 58614Oțel acoperit cu vinilSupapa de purjare și umplere1"294 la 600 psi100 la 350 grade F€160.14
WEBSTONE 4444WPR Supapă de încălzire a apei fără rezervor 1 inch alamă | AD3PTC 40L228 4444WPROțel acoperit cu vinilSupapa de serviciu a încălzitorului de apă fără rezervor1"398 la 500 psi100 la 180 grade F€640.49
WEBSTONE 54443WPR Supapă pentru încălzirea apei fără rezervor 3/4 inch alamă | AD3PTD 40L229 54443WPROțel acoperit cu vinilSupapa de serviciu a încălzitorului de apă fără rezervor3 / 4 "398 la 500 psi100 la 180 grade F€362.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEBSTONE 44443WPR Supapă încălzitor de apă fără rezervor 3/4 inch alamă
€355.62 /unitate