WEG 00118ET3E143JP-W22 Motor pompă, 3 faze, 1 CP, 1765 208-230/460V, 143jp | AE8UEH 6FJX9

WEG 00118ET3E143JP-W22 Motor pompă, trifazat, 3CP, 1 1765-208/230V, 460jp

În stoc
Articol: AE8UEH Model: 00118ET3E143JP-W22Crucea Ref: 6FJX9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,140.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
RulmențiMinge regrasabilă
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le143 JP
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă3.15-2.85 / 1.43
HP1
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluat1000:1 variabil, 20:1 cuplu constant
Lungime mai mică ax10.187 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorFilet JP
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorApă uzată
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontareFață / bază
RPM pe placa de identificare1765
Eficiență nominală85.5%
Lungime totală17.375 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului7.187 "
Tipul axuluiFilet JP
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.86
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)49.02
Lățimea navei (cm)35.05
Codul HS8501524000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelGama RPMInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăDiagrama arborelui.Lungimea axuluiVoltajHPLungime mai mică axPreț
WEG 00156ET3E143JP-W22 Motor pompă, 3 faze, 1.5 CP, 3495 208-230/460v | AE8UEJ 6FJY0 00156ET3E143JP-W223001-3600143 JP4.20-3.82 / 1.917 / 8 "7.187 "208-230 / 4601.510.187 "€1,345.68
WEG 00158ET3E145JP-W22 Motor pompă, 3 faze, 1.5 CP, 1760 208-230/460v | AE8UEK 6FJY1 00158ET3E145JP-W221701-1800145 JP4.36-4.04 / 2.027 / 8 "7.187 "208-230 / 4601.511.187 "€1,298.33
WEG 00236ET3E145JP-W22 Motor pompă, 3 faze, 2 CP, 3490 208-230/460V, 145jp | AE8UEL 6FJY2 00236ET3E145JP-W223001-3600145 JP5.60-4.06 / 2.537 / 8 "7.187 "208-230 / 460211.187 "€1,348.16
WEG 00218ET3E145JP-W22 Motor pompă, 3 faze, 2 CP, 1755 208-230/460V, 145jp | AE8UEM 6FJY3 00218ET3E145JP-W221701-1800145 JP5.77-5.22 / 2.617 / 8 "7.187 "208-230 / 460211.187 "€1,421.24
WEG 00336ET3E182JP-W22 Motor pompă, 3 faze, 3 CP, 3510 208-230/460V, 182jp | AE8UEN 6FJY4 00336ET3E182JP-W223001-3600182 JP8.1-7.26 / 3.637 / 8 "7.187 "208-230 / 460311.875 "€1,800.77
WEG 00318ET3E182JP-W22 Motor pompă, 3 faze, 3 CP, 1760 208-230/460V, 182jp | AE8UEP 6FJY5 00318ET3E182JP-W221701-1800182 JP8.58-7.76 / 3.887 / 8 "7.187 "208-230 / 460311.875 "€1,668.02
WEG 00536ET3E184JP-W22 Motor pompă, 3 faze, 3 CP, 3510 208-230/460V, 182jp | AE8UEQ 6FJY6 00536ET3E184JP-W223001-3600182 JP13.1-11.8 / 5.907 / 8 "7.187 "208-230 / 460313.25 "€1,793.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 00118ET3E143JP-W22 Motor pompă, trifazat, 3CP, 1 1765-208/230V, 460jp
€1,140.51 /unitate