Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BGL36050 Întrerupător PowerPact B, control cu ​​comutator, 50 A, 3 poli | CE6JTG

SQUARE D BGL36050 PowerPact B întrerupător, control cu ​​comutare, 50A, 3 poli

În stoc
Articol: CE6JTG Model: BGL36050
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
€1,614.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi50
Tip cadruBGL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)16.51
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D BGL36050 PowerPact B întrerupător de circuit proiectat pentru a opri o sursă de alimentare atunci când apare un dezechilibru între curentul de ieșire și cel de intrare
    • Designul feed-thru cu linia EverLink și conectorii de încărcare asigură o instalare și reparații mai rapide
    • Mecanism de declanșare neinterschimbabil, termomagnetic, care oferă funcționalități de lungă durată și instantanee
    • Dispune de un sistem de comutare fără deplasare, cu acțiune rapidă de deplasare și rupere pentru a se deplasa liber de la poziția finală la poziția de deplasare
    • Evaluat IEC și listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D BGL36100 PowerPact B Întrerupător cu carcasă turnată, 600 Y / 347 VAC | CE6GTK BGL36100100€1,962.06
SQUARE D BGL36015 PowerPact B întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 18kAIC la 600V | CE6HWT BGL3601515€1,614.96
SQUARE D BGL36080 PowerPact B Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, 18kAIC la 600V | CE6HWU BGL3608080€1,962.06
SQUARE D BGL36070 PowerPact B întrerupător cu carcasă turnată, 80A, 18kAIC la 600V | CE6HWV BGL3607070€1,962.06
SQUARE D BGL36060 PowerPact B Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, 35kAIC la 480V | CE6HWW BGL3606060€1,614.96
SQUARE D BGL36040 PowerPact B Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 600V, 40A | CE6HWX BGL3604040€1,614.96
SQUARE D BGL36030 PowerPact B Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 600V, 30A | CE6HWY BGL3603030€1,614.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BGL36050 PowerPact B întrerupător, control cu ​​comutare, 50A, 3 poli
€1,614.96 /unitate