WEG 00336ET3E145JM-W22 Close Coupled Pump Motor, 3 hp, 3 Phase, 3460 Rpm

În stoc
Articol: BB8CMN Model: 00336ET3E145JM-W22

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,246.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.7.1 "
Bolt Circle Dia.5 7 / 8 "
Poziția cutiei de conducteF1
CicluContinuu
Inrameaza-le143 / 5JM
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă8.2-7.4 / 3.7A
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA PremiumR
Înălţime7 1 / 8 "
HP3
Hz60 Hz
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax11 7 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiPompa
Design motor3 faze
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorFilet JM
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompa cuplată
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare3460
Design NEMAB
Eficiență nominală86.5%
Număr de viteze1
Lungime totală15 11 / 16 "
Fază3
Evaluare1000:1
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului4 1 / 4 "
Materialul arboreluiOtel carbon
Voltaj208-230/460V AC
Garanție3 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.135
Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.RulmențiInrameaza-leAplicarea motoruluiDesign motorAplicație sub motorRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț
WEG 00118ET3E143JM-W22 Motor pompă, 3 faze, 1 CP, 1765 208-230/460V, 143jm | AE8UJE 6FKC3 00118ET3E143JM-W2240 grade CMinge regrasabilă143JMpompe3-FazaApă uzată176585.5%€1,198.65
WEG 00156ET3E143JM-W22 Motor pompă, 3 faze, 1.5 CP, 3495 208-230/460v | AE8UJF 6FKC4 00156ET3E143JM-W2240 grade CMinge regrasabilă143JMpompe3-FazaApă uzată349584.0%€1,365.45
WEG 00158ET3E145JM-W22 Motor pompa, 3 faze, 1.5 CP, 1760 208-230/460v | AE8UJG 6FKC5 00158ET3E145JM-W2240 grade CMinge regrasabilă145JMpompe3-FazaApă uzată176086.5%€1,121.65
WEG 00218ET3E145JM-W22 Motor pompă, 3 faze, 2 CP, 1755 208-230/460V, 145jm | AE8UJH 6FKC7 00218ET3E145JM-W2240 grade CMinge regrasabilă145JMpompe3-FazaApă uzată175586.5%€1,240.78
Motor pompă WEG 00336ET3E182JM-W22, 3 faze, 3 CP, 3510 208-230/460V, 182jm | AE8UJJ 6FKC8 00336ET3E182JM-W2240 grade CMinge regrasabilă182JMpompe3-FazaApă uzată351086.5%€1,573.81
Motor pompă WEG 00318ET3E182JM-W22, 3 faze, 3 CP, 1760 208-230/460V, 182jm | AE8UJK 6FKC9 00318ET3E182JM-W2240 grade CMinge regrasabilă182JMpompe3-FazaApă uzată176089.5%€1,726.96
Motor pompă WEG 00536ET3E184JM-W22, trifazat, 3 CP, 5 3510-208/230V, 460jm | AE184UJL 8FKD6 00536ET3E184JM-W2240 grade CMinge regrasabilă184JMpompe3-FazaApă uzată351088.5%€1,743.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 00336ET3E145JM-W22 Close Coupled Pump Motor, 3 hp, 3 Phase, 3460 Rpm
€1,246.75 /unitate