WEG 02036ET3H256TC-W22 General Purpose Motor, 3-phase Tefc 20 Hp, 3530 Rpm 256tc | AA4JDM 12N899

WEG 02036ET3H256TC-W22 Motor de uz general, Tefc trifazat 3 CP, 20 rpm 3530tc

În stoc
Articol: AA4JDM Model: 02036ET3H256TC-W22Crucea Ref: 12N899

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,790.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Inrameaza-le256TC
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă18.6
HP20
Hz50/60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax21 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareBaza rigidă
RPM pe placa de identificare3530
Eficiență nominală91
Număr de viteze1
Lungime totală25 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group3001-3600
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.1.625 "
Lungimea axului4"
Voltaj575
Garanție3 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 77.4
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8501524000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.Grupul de eficiențăInrameaza-leDesign motorMontareRPM pe placa de identificareDesign NEMAEficiență nominalăPreț
WEG 00118ET3H143TC-W22 Motor de uz general, Tefc trifazat 3 CP, 1 Rpm 1765tc | AA143JCW 4N12 00118ET3H143TC-W2240 grade C-143TC3-FazaBaza rigidă1765-85.5%€910.68
WEG 00156ET3H143TC-W22 Motor de uz general, Tefc trifazat 3-1/1 CP, 2 Rpm 3495tc | AA143JCX 4N12 00156ET3H143TC-W2240 grade C-143TC3-FazaBaza rigidă3495-84.0%€985.71
WEG 00158ET3H145TC-W22 Motor de uz general, Tefc trifazat 3-1/1 CP, 2 Rpm 1760tc | AA145JCY 4N12 00158ET3H145TC-W2240 grade C-145TC3-FazaBaza rigidă1760-86.5%€935.38
WEG 00236ET3H145TC-W22 Motor de uz general, Tefc trifazat 3 CP, 2 Rpm 3490tc | AA145JCZ 4N12 00236ET3H145TC-W2240 grade C-145TC3-FazaBaza rigidă3490-85.5%€992.78
WEG 00218ET3H145TC-W22 Motor de uz general, trifazat, TEFC, 3 CP, 2 rpm | AA1755JDA 4N12 00218ET3H145TC-W2240 grade C-145TC3-FazaBaza rigidă1755-86.5%€1,019.15
WEG 00336ET3H182TC-W22 Motor de uz general, Tefc trifazat 3 CP, 3 Rpm 3510tc | AA182JDB 4N12 00336ET3H182TC-W2240 grade C-182TC3-FazaBaza rigidă3510-86.5€1,294.85
WEG 00318ET3H182TC-W22 Motor de uz general, Tefc trifazat 3 CP, 3 Rpm 1760tc | AA182JDC 4N12 00318ET3H182TC-W2240 grade C-182TC3-FazaBaza rigidă1760-89.5%€1,199.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 02036ET3H256TC-W22 Motor de uz general, Tefc trifazat 3 CP, 20 rpm 3530tc
€3,790.24 /unitate