Motor pompă WEG 03018ET3E286JM-W22, trifazat, 3 CP, 30 1765-208/230V, 460jm | AE286UKA 8FKE6

WEG 03018ET3E286JM-W22 Motor pompă, 3 faze, 30 CP, 1765 208-230/460V, 286jm

În stoc
Articol: AE8UKA Model: 03018ET3E286JM-W22Crucea Ref: 6FKE3

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,164.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
RulmențiMinge regrasabilă
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le286JM
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă77.6-70.2 / 35.1
HP30
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluat1000:1 variabil, 20:1 cuplu constant
Lungime mai mică ax23 11 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorFilet JM
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorApă uzată
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontareFață / bază
RPM pe placa de identificare1765
Eficiență nominală93.6%
Lungime totală28 11 / 16 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.1.25 "
Lungimea axului5"
Tipul axuluiFilet JM
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 303.75
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8501528040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.RulmențiInrameaza-leAplicarea motoruluiDesign motorAplicație sub motorRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț
WEG 00118ET3E143JM-W22 Motor pompă, 3 faze, 1 CP, 1765 208-230/460V, 143jm | AE8UJE 6FKC3 00118ET3E143JM-W2240 grade CMinge regrasabilă143JMpompe3-FazaApă uzată176585.5%€1,198.65
WEG 00156ET3E143JM-W22 Motor pompă, 3 faze, 1.5 CP, 3495 208-230/460v | AE8UJF 6FKC4 00156ET3E143JM-W2240 grade CMinge regrasabilă143JMpompe3-FazaApă uzată349584.0%€1,365.45
WEG 00158ET3E145JM-W22 Motor pompa, 3 faze, 1.5 CP, 1760 208-230/460v | AE8UJG 6FKC5 00158ET3E145JM-W2240 grade CMinge regrasabilă145JMpompe3-FazaApă uzată176086.5%€1,121.65
WEG 00218ET3E145JM-W22 Motor pompă, 3 faze, 2 CP, 1755 208-230/460V, 145jm | AE8UJH 6FKC7 00218ET3E145JM-W2240 grade CMinge regrasabilă145JMpompe3-FazaApă uzată175586.5%€1,240.78
Motor pompă WEG 00336ET3E182JM-W22, 3 faze, 3 CP, 3510 208-230/460V, 182jm | AE8UJJ 6FKC8 00336ET3E182JM-W2240 grade CMinge regrasabilă182JMpompe3-FazaApă uzată351086.5%€1,573.81
Motor pompă WEG 00318ET3E182JM-W22, 3 faze, 3 CP, 1760 208-230/460V, 182jm | AE8UJK 6FKC9 00318ET3E182JM-W2240 grade CMinge regrasabilă182JMpompe3-FazaApă uzată176089.5%€1,726.96
Motor pompă WEG 00536ET3E184JM-W22, trifazat, 3 CP, 5 3510-208/230V, 460jm | AE184UJL 8FKD6 00536ET3E184JM-W2240 grade CMinge regrasabilă184JMpompe3-FazaApă uzată351088.5%€1,743.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 03018ET3E286JM-W22 Motor pompă, 3 faze, 30 CP, 1765 208-230/460V, 286jm
€8,164.57 /unitate