WEG 06036XT3E364TS Motor pentru locații periculoase, trifazat, Tefc 3 CP, T60c | AE3NPL 2YPW4

WEG 06036XT3E364TS Motor pentru locații periculoase, trifazat, Tefc 3 CP, T60c

În stoc
Articol: AE2NPL Model: 06036XT3E364TSCrucea Ref: 4YPW9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€18,490.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de localizare periculoasă
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le364TS
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă151-137 / 68.3
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
Clasa de locație periculoasă1 C, D / 2 F, G
HP60
Hz60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax27 13 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiLocații periculoase
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiT-stat
Tipul motorului3-Faza
MontarePicior
RPM pe placa de identificare3560
Design NEMAB
Eficiență nominală94.1%
Lungime totală31 9 / 16 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.875 "
Lungimea axului3.75 "
Temp. CodT3C
Protectie termalaT Stat
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 456.3
Înălțimea navei (cm)75.21
Lungimea navei (cm)113
Lățimea navei (cm)82.19
Codul HS8501528040
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelGama RPMInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăDiagrama arborelui.Lungimea axuluiTemp. CodProtectie termalaVoltajPreț
WEG 00118XT3E143T Motor pentru locații periculoase, trifazat, Tefc 3 CP, T1 | AE4NMW 2YPR4 00118XT3E143T1701-1800143T3.16-2.86 / 1.437 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230 / 460€1,618.28
WEG 00156XT3E143T Motor pentru locații periculoase, 3 faze, Tefc 1-1/2 CP, T4 | AE2NMX 4YPR9 00156XT3E143T3001-3600143T4.53-4.1 / 2.057 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230 / 460€1,640.13
WEG 00158XT3E145T Motor pentru locații periculoase, 3 faze, Tefc 1-1/2 CP, T4 | AE2NMY 4YPT1 00158XT3E145T1701-1800145T4.53-4.1 / 2.057 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230 / 460€1,694.69
WEG 00152XT3E182T Motor pentru locații periculoase, 3 faze, Tefc 1-1/2 CP, T4 | AE2NMZ 4YPT2 00152XT3E182T1101-1200182T5.13-4.64 / 2.321.125 "2.75 "T4T Stat208-230 / 460€2,045.65
WEG 00236XT3E145T Motor pentru locații periculoase, trifazat, Tefc 3 CP, T2 | AE4NNA 2YPT4 00236XT3E145T3001-3600145T5.96-5.38 / 2.697 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230 / 460€1,677.62
WEG 00218XT3E145T Motor pentru locații periculoase, trifazat, Tefc 3 CP, T2 | AE4NNB 2YPT4 00218XT3E145T1701-1800145T6.02-5.44 / 2.727 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230 / 460€1,745.41
WEG 00212XT3E184T Motor pentru locații periculoase, trifazat, Tefc 3 CP, T2 | AE4NNC 2YPT4 00212XT3E184T1101-1200184T6.92-6.26 / 3.131.125 "2.75 "T4T Stat208-230 / 460€2,087.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 06036XT3E364TS Motor pentru locații periculoase, trifazat, Tefc 3 CP, T60c
€18,490.59 /unitate