WEG .5036ES3E56C-S Motor de uz general, 3 faze, Tefc 1/2 CP, 3500 rpm, 56c | AG4ZPD 35JG08

WEG .5036ES3E56C-S Motor de uz general, trifazat, Tefc 3/1 CP, 2 rpm, 3500c

În stoc
Articol: AG4ZPD Model: .5036ES3E56C-SCrucea Ref: 35JG08

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€464.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă1.8-1.6 / 0.84
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax9 21 / 32 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare3500
Eficiență nominală68.0%
Număr de viteze1
Lungime totală11 17 / 32 "
Fază3
RPM Group3001-3600
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție1-1 / 2 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.675
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8501514040

Variante de produs

ProdusModelRPM GroupAmplificatori de încărcare completăHPGama RPMArticolLungime mai mică axRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț
WEG .2536ES3E56C-S Motor de uz general, 3 faze, Tefc 1/4 CP, 3475 rpm, 56c | AG4ZNZ 35JF98 .2536ES3E56C-S3001-36001.0-0.91 / 0.451/43001-3600Motor cu scop general9 16 / 64 "347557.5%€436.69
WEG .2518ES3E56C-S Motor de uz general, 3 faze, Tefc 1/4 CP, 1765 rpm, 56c | AG4ZPA 35JF99 .2518ES3E56C-S1701-18001.1-1.0 / 0.521/41701-1800Motor cu scop general9 16 / 64 "176570.0%€441.98
WEG .3336ES3E56C-S Motor de uz general, 3 faze, Tefc 1/3 CP, 3485 rpm, 56c | AG4ZPB 35JG06 .3336ES3E56C-S3001-36001.3-1.2 / 0.601/33001-3600Motor cu scop general9 16 / 64 "348562.0%€439.54
WEG .3318ES3E56C-S Motor de uz general, 3 faze, Tefc 1/3 CP, 1765 rpm, 56c | AG4ZPC 35JG07 .3318ES3E56C-S1701-18001.3-1.2 / 0.621/31701-1800Motor cu scop general9 21 / 32 "176574.0%€451.08
WEG .5018ES3E56C-S Motor de uz general, 3 faze, Tefc 1/2 CP, 1760 rpm, 56c | AG4ZPE 35JG09 .5018ES3E56C-S1701-18001.9-1.7 / 0.861/21701-1800Motor cu scop general9 21 / 32 "176077.0%€491.42
WEG .5012ES3E56C-S Motor de uz general, 3 faze, Tefc 1/2 CP, 1160 Rpm, 56c | AG4ZPF 35JG10 .5012ES3E56C-S1101-12002.1-1.9 / 0.991/21101-1200Motor cu scop general10.437 "116072.0%€693.91
WEG .7536ES3E56C-S Motor de uz general, 3 faze, Tefc 3/4 CP, 3475 rpm, 56c | AG4ZPG 35JG11 .7536ES3E56C-S3001-36002.5-2.2 / 1.13/43001-3600Motor cu scop general9 21 / 32 "347572.0%€500.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG .5036ES3E56C-S Motor de uz general, trifazat, Tefc 3/1 CP, 2 rpm, 3500c
€464.81 /unitate