Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 08766V Roată de răsucire cu diametru de 6 inchi Arbor filetat | AH7BLV 36RC79

WEILER 08766V Roată de răsucire cu diametrul de 6 inchi Arbor filetat

În stoc
Articol: AH7BLV Model: 08766VCrucea Ref: 36RC79

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€68.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotiță de răsucire
Arbor Hole5/8 "-11
Tip brâuTwist Wire
Perie Dia.6"
Lațimea feței3 / 16 "
Material de umplereOtel carbon
RPM max12,500
Tip montareArbor Hole
Lungime tăiere1.125 "
Sârmă Dia.0.02 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)16.26
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPerie Dia.Lațimea fețeiRPM maxLungime tăierePreț
WEILER 08806V Roată răsucită cu diametrul de 5 inchi Arbor filetat | AH7BLW 36RC80 08806V5"3 / 16 "12,5007 / 8 "€90.65
WEILER 13266V Roată de răsucire cu diametru de 4 inci filetat | AH7BLX 36RC81 13266V4"1 / 4 "20,0007 / 8 "€73.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 08766V Roată de răsucire cu diametrul de 6 inchi Arbor filetat
€68.82 /unitate