Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 10004 Perie de sârmă sertizată din oțel carbon | AB2VVM 1PAH9

WEILER 10004 Perie de sârmă sertizată din oțel carbon

În stoc
Articol: AB2VVM Model: 10004Crucea Ref: 1PAH9
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
€17.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de sârmă sârmă
Perie Dia.1 / 2 "
Material de umplereOtel carbon
RPM max25,000
Lungime totală2.5 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Lungime tăiere7 / 8 "
Sârmă Dia.0.014 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPM maxLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 10001 Oțel cu perie de sârmă sertizată 1/2 inch | AC9KGD 3H611 1000120,0003 / 8 "0.02 "€19.92
WEILER 10002 Oțel cu perie de sârmă sertizată 1/2 inch | AC9KGE 3H613 1000216,0001"0.014 "€17.99
WEILER 10003 Oțel cu perie de sârmă sertizată 1/2 inch | AC9KGF 3H615 1000314,0007 / 8 "0.01 "€19.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 10004 Perie de sârmă sertizată din oțel carbon
€17.87 /unitate