Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 10006 Oțel cu perie de sârmă sertizată 3/4 inch | AD7KYX 4F704

WEILER 10006 Oțel cu perie de sârmă sertizată 3/4 inch

În stoc
Element: AD7KYX Model: 10006Crucea Ref: 4F704
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
€24.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de sârmă sârmă
Perie Dia.3 / 4 "
Material de umplereOtel carbon
RPM max10,000
Lungime totală2.25 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Lungime tăiere3 / 8 "
Sârmă Dia.0.035 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPM maxLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 10005 Oțel cu perie de sârmă sertizată 3/4 inch | AD7KYW 4F703 1000510,0007 / 8 "0.04 "€33.13
WEILER 10008 Oțel cu perie de sârmă sertizată 3/4 inch | AE7DMP 5X895 1000822,0007 / 8 "0.02 "€23.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 10006 Oțel cu perie de sârmă sertizată 3/4 inch
€24.71 /unitate