Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 10029 Perie cu capăt de sârmă nod din oțel inoxidabil | AD7KZE 4F711

WEILER 10029 Perie cu capăt de sârmă nod din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AD7KZE Model: 10029Crucea Ref: 4F711
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
€60.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de capăt de sârmă de nod
Perie Dia.3 / 4 "
Material de umplereOţel inoxidabil
RPM max10,000
Lungime totală2.25 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Lungime tăiere1 / 4 "
Sârmă Dia.0.026 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPerie Dia.Material de umplereRPM maxLungime totalăDimensiunea coziiLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 10067 Perie cu capăt de sârmă nod bronz 1-1/8 inch | AC6FYG 33M607 100671.125 "Bronz22,0003"1 / 4 "7 / 8 "0.006 "€79.13
WEILER 10031 Perie cu capăt de sârmă nod din oțel inoxidabil | AD7KZF 4F712 100311.125 "Oţel inoxidabil10,0003"1 / 4 "1 / 4 "0.043 "€68.01
WEILER 12746 Perie de sârmă cu noduri 3-1/2 inch | AH7NMK 36XE54 127463.5 "Oţel9000-5 / 8 "1.25 "0.02 "€64.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 10029 Perie cu capăt de sârmă nod din oțel inoxidabil
€60.48 /unitate