Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 1475 sârmă sertizată perie roată arbore 6 inch | AC6FYE 33M605

WEILER 1475 Arbor cu perie din sârmă sertizată 6 inch

În stoc
Element: AC6FYE Model: 1475Crucea Ref: 33M605
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
€147.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Arbor Hole5/8 "la 1/2"
Tip brâuSârmă sârmă
Perie Dia.6"
Lațimea feței1 / 2 "
Material de umplereAlamă
RPM max6000
Tip montareumbrar
Lungime tăiere1.437 "
Sârmă Dia.0.011 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleLațimea fețeiMaterial de umplereTip montareLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 1415 sârmă sertizată perie roată arbore 6 inch | AC6FYD 33M604 14155/8 "la 1/2"1 / 2 "Alamăumbrar1.437 "0.005 "€152.41
WEILER 01065 Perie roată din sârmă sertizată Arbor filetat | AC8GJG 3A195 010655/8 "la 1/2"3 / 4 "Otel carbonArboret filetat1.437 "0.011 "€50.12
WEILER 06080 Perie pentru roți din sârmă sertizată Arbor 6 inch | AC8GJH 3A196 060802"1"Otel carbonumbrar1.125 "0.014 "€85.04
WEILER 01045 Perie roată din sârmă sertizată Arbor filetat | AC9KFG 3H443 010455/8 "la 1/2"3 / 4 "Otel carbonArboret filetat1.437 "0.008 "€63.72
WEILER 01705 Perie roată din sârmă sertizat Arbor filetat | AD7KZP 4F720 017055/8 "la 1/2"3 / 4 "Oţel inoxidabilArboret filetat1.437 "0.011 "€122.51
WEILER 02325 Perie roată din sârmă sertizată Arbor filetat | AD7KZQ 4F721 023255/8 "la 1/2"5 / 8 "Otel carbonArboret filetat1 1 / 16 "0.014 "€55.53
WEILER 06645 Perie roată din sârmă sertizată Arbor filetat | AD7KZR 4F722 066455/8 "la 1/2"7 / 8 "Otel carbonArboret filetat1.125 "0.014 "€64.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 1475 Arbor cu perie din sârmă sertizată 6 inch
€147.43 /unitate