Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 17681 Tijă perie roată cu nod sârmă 3-1/4 inch | AC8GJU 3A207

WEILER 17681 Tijă perie roată cu sârmă nod 3-1/4 inch

În stoc
Articol: AC8GJU Model: 17681Crucea Ref: 3A207
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
€53.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Tip brâuSârmă de nod
Perie Dia.3.25 "
Lațimea feței3 / 8 "
Material de umplereOtel carbon
RPM max25,000
Tip montaretijă
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Lungime tăiere5 / 8 "
Sârmă Dia.0.014 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de umplereSârmă Dia.Preț
WEILER 17680 Tijă perie roată cu nod sârmă 3-1/4 inch | AE9HUZ 6JXG7 17680Otel carbon0.011 "€54.93
WEILER 17682 Tijă perie cu roți din sârmă 3-1/4 inchi 0.020 inci | AE9HVA 6JXG9 17682Otel carbon0.02 "€51.43
WEILER 17684 Tijă perie roată cu nod sârmă 3-1/4 inch | AE9HVB 6JXH0 17684Oţel inoxidabil0.014 "€90.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 17681 Tijă perie roată cu sârmă nod 3-1/4 inch
€53.00 /unitate