Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 21179 Perie cu un singur tub spiralat 3/4 inch - Pachet de 10 | AC6FZC 33M626

WEILER 21179 Perie cu un singur tub spiralat 3/4 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AC6FZC Model: 21179Crucea Ref: 33M626
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
€419.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu tub spiralat unic
Perie Dia.3 / 4 "
Material de umplereAlamă
RPM max2000
Lungime totală5.5 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Lungime tăiere2.5 "
Sârmă Dia.0.006 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPerie Dia.Material de umplereLungime totalăDimensiunea coziiLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 21178 Perie cu un singur tub spiralat alamă 1/2 inch | AC6FZB 33M625 211781 / 2 "Alamă5"3 / 16 "2"0.006 "€370.62
WEILER 21218 Perie cu un singur tub spiralat 1 inch - Pachet De 10 | AC6FZE 33M629 212181"Alamă5.5 "1 / 4 "2.5 "0.006 "€439.05
WEILER 21219 Perie unică cu tub spiralat alamă 5/8 - Pachet de 10 | AC6FZF 33M630 212195 / 8 "Alamă5"7 / 32 "2"0.008 "€330.62
WEILER 21332 Perie cu un singur tub spiralat 1/4 inch - Pachet De 10 | AC6FZJ 33M633 213321 / 4 "Alamă3.5 "1 / 8 "1"0.004 "€157.13
WEILER 21086 Perie cu un singur tub spiralat 7/8 inch - Pachet De 10 | AC9KHA 3H711 210867 / 8 "Oţel inoxidabil3.5 "7 / 32 "1"0.006 "€7.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 21179 Perie cu un singur tub spiralat 3/4 inch - Pachet de 10
€419.22 /unitate