Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 26021 Tijă perie roată din sârmă 1-1/4 inch - Pachet De 12 | AE4AHG 5HD80

WEILER 26021 Tijă perie roată din sârmă 1-1/4 inch - Pachet de 12

În stoc
Articol: AE4AHG Model: 26021Crucea Ref: 5HD80
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
€6.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Tip brâuSârmă sârmă
Perie Dia.1.25 "
Lațimea feței5 / 32 "
Material de umplereOtel carbon
RPM max37,000
Tip montaretijă
Dimensiunea cozii1 / 8 "
Lungime tăiere3 / 8 "
Sârmă Dia.0.005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip montareArbor HoleTip brâuDimensiunea coziiLungime tăiereSârmă Dia.Perie Dia.Lațimea fețeiPreț
WEILER 35293 Arbor pentru perie din sârmă sertizată 1-1/4 inch | AD3QET 40L797 35293umbrar3 / 8 "Sârmă încapsulată-5 / 16 "0.008 "1.25 "3 / 16 "€45.93
WEILER 31094 Perie roată din sârmă Arbor 3 inch 3/8 inch lățime | AD7UAC 4GHY5 31094umbrar1/2 "la 3/8"Sintetic-1 / 2 "0.040 / 120 "3"3 / 8 "€60.90
WEILER 86133 sârmă roată perie arbore 12 inch 0.043 inch | AD7UCV 4GJC8 86133umbrar2"Sintetic-3"0.043 "12 "1.25 "€367.11
WEILER 26015 Tijă de perie de sârmă 1 inch 1/8 inch - Pachet De 12 | AE4AHE 5HD78 26015tijă-Sârmă sârmă1 / 8 "5 / 16 "0.005 "1"1 / 8 "€3.34
WEILER 01299 Perie roată din sârmă sertizată Arbor 12 inch | AE9HUC 6JXC2 01299umbrar1.25 "Sârmă sârmă-2 15 / 16 "0.006 "12 "3 / 4 "€311.95
WEILER 13081 Perie roată din sârmă sertizată Arbor filetat | AE9HUQ 6JXE1 13081Arboret filetat5/8 "-11 UNCSârmă sârmă-7 / 8 "0.014 "4"1 / 2 "€40.20
WEILER 9866 Roată de sârmă din oțel inoxidabil cu diametru de 5 inchi | AH7BLR 36RC62 9866Arbor Hole5/8 "-11Twist Wire-7 / 8 "0.023 "5"1 / 2 "€112.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 26021 Tijă perie roată din sârmă 1-1/4 inch - Pachet de 12
€6.35 /unitate