Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 26107 Perie de capăt miniaturală din oțel carbon - Pachet De 12 | AE4AHM 5HD85

WEILER 26107 Perie miniaturală din oțel carbon - Pachet de 12

În stoc
Articol: AE4AHM Model: 26107Crucea Ref: 5HD85
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
€6.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de capăt în miniatură
Perie Dia.1 / 4 "
RPM max37,000
Lungime totală2.25 "
Dimensiunea cozii1 / 8 "
Lungime tăiere7 / 16 "
Sârmă Dia.0.005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPerie Dia.Material de umplereLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 26097 Perie de capăt în miniatură din alamă 3/16 inch - Pachet De 12 | AE4AHH 5HD81 260973 / 16 "Alamă1 / 4 "0.003 "€3.01
WEILER 26098 Perie de capăt miniaturală din oțel carbon - Pachet De 12 | AE4AHJ 5HD82 260983 / 16 "Otel carbon1 / 4 "0.003 "€3.01
WEILER 26099 Perie de capăt miniaturală 3/16 inch - Pachet De 12 | AE4AHK 5HD83 260993 / 16 "Oţel inoxidabil1 / 4 "0.003 "€5.37
WEILER 26106 Perie miniaturală, alamă, 1/4 inch - Pachet de 12 | AE4AHL 5HD84 261061 / 4 "Alamă7 / 16 "0.005 "€8.22
WEILER 26108 Perie de capăt miniaturală 1/4 inch - Pachet De 12 | AE4AHN 5HD86 261081 / 4 "Oţel inoxidabil7 / 16 "0.005 "€6.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 26107 Perie miniaturală din oțel carbon - Pachet de 12
€6.82 /unitate