Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 30727V Roată cu clapete, granulație 80 23000 rpm max | AH7BNK 36RD22

WEILER 30727V Roată cu clapete 80 Granulație 23000 Rpm max

În stoc
Articol: AH7BNK Model: 30727VCrucea Ref: 36RD22

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€12.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată cu clapă montată
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivAcoperit
Diametru3"
CalitateMediu
Pietriș80
RPM max23000
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Tip ShankDrept
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1192
Înălțimea navei (cm)6.67
Lungimea navei (cm)7.94
Lățimea navei (cm)7.94
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPietrișPreț
WEILER 30726V Roată cu clapete 60 granulație 23000 rpm max | AH7BNJ 36RD21 30726V60€11.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 30727V Roată cu clapete 80 Granulație 23000 Rpm max
€12.86 /unitate