Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 36435 Perie roți din sârmă 4 inch 1/4 inch 4 500 Rpm | AB2WDB 1PBH5

WEILER 36435 Perie roți din sârmă 4 inch 1/4 inch 4 500 rpm

În stoc
Articol: AB2WDB Model: 36435Ref încrucișat: 1PBH5
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
€20.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Tip brâuSintetic
Perie Dia.4"
Lațimea feței5 / 8 "
Material de umplereNailon abraziv (mediu / fin)
RPM max4500
Tip montaretijă
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Lungime tăiere7 / 8 "
Sârmă Dia.0.04 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS9603500000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sub-brand: Vortec

Variante de produs

ProdusModelMaterial de umplerePreț
WEILER 36433 Perie roți din sârmă 4 inch 1/4 inch 4 500 Rpm | AB2WCZ 1PBH3 36433Nylon abraziv (X-grosier)€20.90
WEILER 36434 Perie roți din sârmă 4 inch 1/4 inch 4 500 Rpm | AB2WDA 1PBH4 36434Nailon abraziv (grosier)€20.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 36435 Perie roți din sârmă 4 inch 1/4 inch 4 500 rpm
€20.29 /unitate