Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 50123 Disc clapete cu montare pe arbore 4-1/2 inch 80 mediu | AD7UEB 4GJJ3

WEILER 50123 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 inch 80 Medium

În stoc
Articol: AD7UEB Model: 50123Crucea Ref: 4GJJ3

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€25.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapetă pentru montaj
Material abrazivOxid de aluminiu ceramic
Material de susținerefenolic
Greutate de sprijinX
Diametru disc.4.5 "
Tipul disculuiTip 29
CalitateMediu
Pietriș80
RPM max13,000
Dimensiunea de montare5 / 8-11
Tipul general de discTip 29

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial abrazivMaterial de susținereRPM maxDimensiunea orificiului de montareDimensiunea de montareTipul general de discGreutate de sprijinPreț
WEILER 50016 Arbor Mount Flap Disc 5 inch 80 Medium | AB2VVP 1PAJ4 50016Disc cu clapetă pentru montajOxid de zirconiu aluminiuCompozit12,000-5 / 8-11Tip 29Y€29.87
WEILER 50004 Disc clapete cu montare pe arbore 4-1/2 inch 80 mediu | AB2VWG 1PAV5 50004Disc cu clapetă pentru montajOxid de zirconiu aluminiuCompozit13,000-7 / 8 "Tip 29Y€20.98
WEILER 50008 Disc clapete cu montare pe arbore 4-1/2 inch 80 mediu | AB2VWK 1PAV8 50008Disc cu clapetă pentru montajOxid de zirconiu aluminiuCompozit13,000-5 / 8-11Tip 29Y€24.33
WEILER 50520 Disc clapete cu montare pe arbore 4-1/2 inch 80 mediu | AC8MBR 3CE89 50520Disc cu clapetă pentru montajOxid de zirconiu aluminiuAluminiu13,000-5 / 8-11Tip 29-€29.37
WEILER 50545 Arbor Mount Flap Disc 7 inch 80 Medium | AC8MBU 3CE95 50545Disc cu clapetă pentru montajOxid de zirconiu aluminiuAluminiu8600-5 / 8-11Tip 29-€35.01
WEILER 50810 Disc clapete cu montare pe arbore 4-1/2 inch 80 mediu | AC8NLL 3CU22 50810Disc cu clapetă pentru montajOxid de zirconiu aluminiufenolic12,000-5 / 8-11Tip 27X€26.64
WEILER 50845 Arbor Mount Flap Disc 7 inch 80 Medium | AC8NLN 3CU25 50845Disc cu clapetă pentru montajOxid de zirconiu aluminiufenolic8600-5 / 8-11Tip 27X€41.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 50123 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 inch 80 Medium
€25.06 /unitate