Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 79800 Perie de trecere pentru rădăcină Arbor filetat 6-7/8 inch | AA2TFH 11A135

WEILER 79800 Perie Root Pass Arbor filetat 6-7/8 inch

În stoc
Element: AA2TFH Model: 79800Crucea Ref: 11A135
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
€62.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Arbor Hole5/8 "-11 UNC
Tip brâuTwist Wire
Perie Dia.6.875 "
Lațimea feței3 / 16 "
Material de umplereOtel carbon
RPM max9000
Tip montareArboret filetat
Lungime tăiere1.125 "
Sârmă Dia.0.02 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip brâuMaterial de umplerePreț
WEILER 09000 Twist Wire Wheel Perie Arbor filetat | AC8GJN 3A201 09000Sârmă de răsucire a mărgelelorOtel carbon€57.77
WEILER 09200 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor filetat | AC9KFP 3H525 09200Sârmă de răsucire a mărgelelorOţel inoxidabil€107.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 79800 Perie Root Pass Arbor filetat 6-7/8 inch
€62.64 /unitate