Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 91043 Perie de putere cu un singur tub spiralat, o singură tijă, perie de 1 inch, lungime de 5 inch

În stoc
Articol: CH6NCC Model: 91043Crucea Ref: 61CY79
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
€13.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu tub spiralat unic
Perie Dia.0.325 "
Lungimea periei1"
Material de umplereNailon abraziv
RPM max2000 RPM
Tipul operațieiAlimentare
Lungime totală5"
Dimensiunea cozii0.115 "
Sârmă Dia.0.012 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelPerie Dia.Material de umplereRPM maxLungime totalăDimensiunea coziiLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 21152 Perie cu o singură spirală din alamă 1-1/2 - Pachet De 10 | AC6FYZ 33M623 211521.5 "Alamă20003.5 "1 / 4 "1"0.008 "€230.66
WEILER 21115 Perie cu un singur tub spiralat 1 inch - Pachet de 10 | AD7LAK 4F739 211151"Otel carbon20005.5 "1 / 4 "2.5 "0.01 "€14.63
WEILER 91011 Perie cu un singur tub spiralat, cu o singură tijă, perie de 1 inch, lungime 3 1/2 inch | CH6NBK 61CY53 910110.25 "Oţel2000 RPM3 1 / 2 "0.125 "-0.004 "€11.70
WEILER 91012 Perie cu un tub spiralat, cu o singură tijă, perie de 1 inch, lungime de 3 1/2 inch | CH6NBL 61CY54 910120.375 "Oţel2000 RPM3 1 / 2 "0.125 "-0.004 "€11.59
WEILER 91013 Perie cu un singur tub spiralat, cu o singură tijă, perie de 1 inch, lungime 3 1/2 inch | CH6NBM 61CY55 910130.5 "Oţel2000 RPM3 1 / 2 "0.187 "-0.005 "€10.64
WEILER 91015 Perie cu un singur tub spiralat, cu o singură tijă, perie de 1 inch, lungime 3 1/2 inch | CH6NBP 61CY57 910150.75 "Oţel2000 RPM3 1 / 2 "0.218 "-0.006 "€10.21
WEILER 91017 Perie cu un tub spiralat, cu o singură tijă, perie de 1 inch, lungime 3 1/2 inch | CH6NBR 61CY59 910171"Oţel2000 RPM3 1 / 2 "0.25 "-0.005 "€12.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 91043 Perie de putere cu un singur tub spiralat, o singură tijă, perie de 1 inch, lungime de 5 inch
€13.77 /unitate