Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEKSLER BBV4 ac supapă 1/4 inch alamă 600 Psi | AE7BDR 5WL12

WEKSLER BBV4 Ac supapă 1/4 inch alamă 600 Psi

În stoc
Articol: AE7BDR Model: BBV4Crucea Ref: 5WL12
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
€29.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu ac
BodyAlamă
Port de intrare1/4 "NPT
Portul de desfacere1/4 "NPT
Domeniul de presiune600 psi @ 300 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8481803025
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBodyDomeniul de presiunePreț
WEKSLER AV32 ac supapă 1/2 inch alamă 500 Psi | AE7BDQ 5WL10 AV32Alamă500 psi @ 150 grade F€153.86
WEKSLER SSV4 ac supapă 1/4 inch oțel inoxidabil 5000 psi | AE7BDZ 5WL40 SSV4Oţel inoxidabil5000 psi @ 500 grade F€123.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEKSLER BBV4 Ac supapă 1/4 inch alamă 600 Psi
€29.56 /unitate