Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEKSLER AV32 ac supapă 1/2 inch alamă 500 Psi | AE7BDQ 5WL10

WEKSLER AV32 Ac supapă 1/2 inch alamă 500 Psi

În stoc
Articol: AE7BDQ Model: AV32Crucea Ref: 5WL10
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
€153.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu ac
BodyAlamă
Port de intrare1/2 "NPT
Max. Temp.0 la 200 grade F
Portul de desfacere1/2 "NPT
Domeniul de presiune500 psi @ 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBodyDomeniul de presiunePreț
WEKSLER BBV4 ac supapă 1/4 inch alamă 600 Psi | AE7BDR 5WL12 BBV4Alamă600 psi @ 300 grade F€25.16
WEKSLER SSV4 ac supapă 1/4 inch oțel inoxidabil 5000 psi | AE7BDZ 5WL40 SSV4Oţel inoxidabil5000 psi @ 500 grade F€122.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEKSLER AV32 Ac supapă 1/2 inch alamă 500 Psi
€153.86 /unitate